VESTIL DJG-100 Dock Barricade, elektrisk, hydraulisk, 130 tums storlek

Artikel: AE3UKQ Modell: DJG-100Korsreferens: 5GAC3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

92 546 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockbarrikad
Armhöjd sänkt28 1 / 2 "
Armhöjd höjd148.63 "
Armlängd96 "
Basdimension24 "x 24"
BasmaterialStål
Basplattans längd24 "
Basplattans bredd24 "
Kapacitet4000 Ibs
FärgGul
Djup24 "
Dörrhöjd8 ft.
Dörrbredd8 ft.
Passar dörrbredd8 ft.
Handkontrollspänning24V
Höjd60.13 "
Slagstyrka (kg)4000 4 lbs. @ XNUMX mph
Längd130.75 "
MaterialStål
Motor HP3 / 4 hp
Monteringshål Dia.7 / 8 "
DriftElektrisk hydraulisk
Total längd130 "
Fas1
KraftkällaElektrohydraulisk
Spänning115V AC
Bredd130.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 247.5
Fartygets höjd (cm)185.42
Fartygets längd (cm)330.2
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddArmhöjd sänktArmhöjd höjdArmlängdDörrhöjdDörrbreddHöjdKraftkällaPris
VESTIL DJG-100-10 Dock Barrikad, elektrisk, hydraulisk, 157 tums storlek | AE3UKR 5GAC4 DJG-100-10154.75 "28 1 / 2 "172.63 "126 "10 ft.10 ft.60.13 "Elektrohydraulisk100 033 kr
RFQ
VESTIL DJG-100MW Dockbarrikad, handvev, 133-1/4 tumsstorlek | AE3UKT 5GAC5 DJG-100MW133.25 "32 "149 "96 "8 ft.8 ft.45.63 "Manuell62 902 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DJG-100 Dock Barricade, elektrisk, hydraulisk, 130 tums storlek
92 546 kr /enhet