CHICAGO-LATROBE Borra och knacka uppsättningar

Används för borrning, tappning och avgradning av aluminium, koppar, mässing, mjukt stål och plast. Tillverkad av höghastighetsstål och finns i uppsättningar på upp till 20 delar

Filter

CHICAGO-LATROBE -

NAS Spec Non Kylvätska genom höghastighetstål Jobber Längd borrkronor för Aerospace

StilModellPris (ex moms)
A41621209 SEK
B41782204 SEK
C4271977 SEK
C42677137 SEK
D41616110 SEK
D4161173 SEK
A41626311 SEK
A41631420 SEK
E45864104 SEK
D41614100 SEK
B41781203 SEK
B41789281 SEK
C4269798 SEK
F42794473 SEK
C4270192 SEK
E4586199 SEK
C4269399 SEK
E4583265 SEK
C4271881 SEK
G4370186 SEK
D4160456 SEK
E4585270 SEK
C4271381 SEK
C42689107 SEK
H4583967 SEK
CHICAGO-LATROBE -

Borr- och gänguppsättningar

StilModellFinishAntal bitarTryck på StorlekarTryck på StilTypPris (ex moms)
A52541Svarta oxidborrar, ljusa kranar18M2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.755353Metrisk, hand2 825 SEK
A52581Bright186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135301Pistol (R)3 025 SEK
A52580Bright186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135303/5305Hand2 539 SEK
B12910Bright20#4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13Pluggfas handkranStandard3 353 SEK
A55305Bright366-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-205303/5305Hand6 558 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?