Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 42794 Jobber Length Drill Bit, X Drill Bit Size, 3 3/4 Inch Flute Length, 25/64 Inch Shank Dia | CQ8URG 10P139

CHICAGO-LATROBE 42794 Jobber Length Drill Bit, X Drill Bit Size, 3 3/4 Inch Flute Length, 25/64 Inch Shank Dia

Finns i lager
Artikel: CQ8URG Modell: 42794Korsreferens: 10P139

Få det Maj 15, Onsdag
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
473SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3285
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CHICAGO-LATROBE 45841 Jobber Längd Borr, #12 Borr Storlek, 52.00 mm Spårlängd, 4.8 mm Skaft Dia | CQ8TXB 6ZJL0 4584161SEK
CHICAGO-LATROBE 42685 Jobber Längd Borr, #15 Borr Bits Storlek, 2 3/16 tums röjlängd | CQ8TXG 434C24 42685124SEK
CHICAGO-LATROBE 42689 Jobber Längd Borrkrona, #19 Borrbitsstorlek, 2 1/8 tums röjlängd, 5/32 tums skaftdiameter | CQ8TXV 434C28 42689107SEK
CHICAGO-LATROBE 42691 Jobber Längd Borrkrona, #21 Borrbitsstorlek, 2 1/8 tums röjlängd, 5/32 tums skaftdiameter | CQ8TYF 434C30 42691110SEK
CHICAGO-LATROBE 42697 Jobber Längd Borrkrona, #27 Borrbitsstorlek, 1 7/8 tums röjlängd, 9/64 tums skaftdiameter | CQ8TYY 434C36 4269799SEK
CHICAGO-LATROBE 42709 Jobber Längd Borrkrona, #39 Borrbitsstorlek, 1 3/8 tums röjlängd, 3/32 tums skaftdiameter | CQ8TZZ 434C48 4270990SEK
CHICAGO-LATROBE 42713 Jobber Längd Borrkrona, #43 Borrbitsstorlek, 1 1/4 tums röjlängd, 5/64 tums skaftdiameter | CQ8UAJ 434C52 4271381SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 42794 Jobber Length Drill Bit, X Drill Bit Size, 3 3/4 Inch Flute Length, 25/64 Inch Shank Dia
473SEK /enhet