FINISH THOMPSON Trumpumpmotorer

Innehåller ett brett utbud av kontinuerliga trumpumpmotorer för användning i frätande miljöer eller där aggressiva ångor finns. Funktionshus i stål / nylon, varvtal upp till 11000, klass B-isolering och ODP / stänksäker / TEFC / explosionssäker kapsling

Filter

DAYTON -

Trumpumpmotorer

Dayton trumpumpsmotorer är luft- eller elektriska maskiner som används för att driva pumphjulet på en trumpump för att dra ut vätskor ur en behållare. Dessa motorer drar ström direkt från ett internt uppladdningsbart batteri eller ett eluttag och är utrustade med ODP/TEFC-kapslingar för att förhindra inträngning av damm och överhettning av motorn. De har hölje av plast/anodiserat aluminium för att motstå korrosion på utsatta ytor och levererar hastigheter upp till 10000 XNUMX rpm.

StilModellArtikelHzKroppsdia.DutyMata in wattisolering klassLängd mindre axelMotorvarvtalPris (ex moms)
AS4-AIRTrumppumpmotor-5-7 / 8 "Kontinuerlig--3 9 / 16 "300 till 11,0006 401 SEK
BM3V-115vTrumppumpmotor50/607-1 / 8 "Kontinuerlig650Klass B10 "3500 till 10,0007 234 SEK
CA100007Trumppumpmotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60007 485 SEK
DS1-115vTrumppumpmotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klass B5.375 "6000 / 13,0004 200 SEK
FINISH THOMPSON -

Sladdlös trumpumpmotor 230v laddare

ModellArtikelPris (ex moms)
S6AD3UBY7 446 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?