Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH THOMPSON S1-115v valspumpmotor stänksäkert hölje 1/3 hk | AE3UEC 5FZV6

FINISH THOMPSON S1-115v Trumpumpmotor Stänksäker kapsling 1/3 hk

Finns i lager
Artikel: AE3UEC Modell: S1-115vKorsreferens: 5FZV6
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
4 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumppumpmotor
Omgivning (C)40
Genomsnittligt borstliv100 timme
Kroppsdia.6-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
KapslingStänksäker
Fulllastförstärkare2
Husets materialNylon
HP1/3
Hz60
Mata in watt230
isolering klassKlass B
Längd mindre axel5.375 "
Motorvarvtal6000 / 13,000
motortypUniversell
Varvtal på typskylten6,000 / 13,000
Total längd5.375 "
Fas1
RotationCCW
Servicefaktor1
Termisk skyddJa
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzKroppsdia.DutyMata in wattisolering klassLängd mindre axelMotorvarvtalPris
DAYTON 11Z376 Trumpump Motor Luft 1/2 Hk För AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Trumppumpmotor-5"Intermittent370--10,0005 800 kr
DAYTON 1DLK6 Motortrumpump 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,0008 285 kr
DAYTON 1DLK7 Motortrummepump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,0009 270 kr
DAYTON 1DLK8 Motortrumpump 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 327 kr
DAYTON 1DLK9 Motortrummepump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 559 kr
FINISH THOMPSON A100007 Trumpumpmotor Luft 1/2 hk | AC8UYY 3DYN8 A100007Trumppumpmotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60007 485 kr
FINISH THOMPSON S4-AIR Trumma Pump Motorluftskåpa 1/2 hk | AE3UED 5FZV7 S4-AIRTrumppumpmotor-5-7 / 8 "Kontinuerlig--3 9 / 16 "300 till 11,0006 401 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON S1-115v Trumpumpmotor Stänksäker kapsling 1/3 hk
4 200 kr /enhet