DAYTON Trumpumpmotorer


Filter
Kroppsmaterial: Gjutjärn , Inloppsstorlek: 1 / 8 " , Max. Temp.: 120 F , Motorkapsling: TEFC , Fas: 1 , RPM: 8000 , Tätningsmaterial: Nitrilgummi , Servicefaktor: 1 , Termiskt skydd: Ja , Typ: Luftdriven, trumpumpmotor , Bredd: 3.25 "
StilModellArtikelHzKroppsdia.DutyMata in wattisolering klassLängd mindre axelMotorvarvtalPris (ex moms)
A
S4-AIR
Trumppumpmotor-5-7 / 8 "Kontinuerlig--3 9 / 16 "300 till 11,0006 401 SEK
B
M3V-115v
Trumppumpmotor50/607-1 / 8 "Kontinuerlig650Klass B10 "3500 till 10,0007 234 SEK
C
55EC76
Trumppumpmotor-------22 006 SEK
RFQ
D
A100007
Trumppumpmotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60007 485 SEK
E
S1-115v
Trumppumpmotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klass B5.375 "6000 / 13,0004 200 SEK
F
5UWF1
Trumppumpmotor60--600F-10,6004 960 SEK
G
5UWF2
Trumppumpmotor-------5 614 SEK
H
55EC71
Trumppumpmotor-------13 698 SEK
RFQ
C
55EC75
Trumppumpmotor-------23 106 SEK
RFQ
I
11Z376
Trumppumpmotor-5"Intermittent370--10,0005 800 SEK
J
1DLK6
Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,0008 285 SEK
K
1DLK7
Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,0009 270 SEK
L
1DLK8
Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 327 SEK
L
1DLK9
Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 559 SEK

Trumpumpmotorer

Dayton trumpumpsmotorer är luft- eller elektriska maskiner som används för att driva pumphjulet på en trumpump för att dra ut vätskor ur en behållare. Dessa motorer drar ström direkt från ett internt uppladdningsbart batteri eller ett eluttag och är utrustade med ODP/TEFC-kapslingar för att förhindra inträngning av damm och överhettning av motorn. De har hölje av plast/anodiserat aluminium för att motstå korrosion på utsatta ytor och levererar hastigheter upp till 10000 XNUMX rpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?