Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH THOMPSON M3V-115v trumpumpmotor Odp-kapsling 4/5 hk | AE3UEE 5FZV8

FINISH THOMPSON M3V-115v Trumpumpmotor Odp-hölje 4/5 Hk

Finns i lager
Artikel: AE3UEE Modell: M3V-115vKorsreferens: 5FZV8
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
7 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumppumpmotor
Omgivning (C)40
Genomsnittligt borstliv250 timme
Kroppsdia.7-1 / 8 "
DutyKontinuerlig
KapslingODP
Fulllastförstärkare5.6
Husets materialNylon
HP4/5
Hz50/60
Mata in watt650
isolering klassKlass B
Längd mindre axel10 "
Motorvarvtal3500 till 10,000
motortypUniversell
Varvtal på typskylten3,500-10,000
Total längd10 "
Fas1
RotationCCW
Servicefaktor1
Termisk skyddJa
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8575
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzKroppsdia.DutyMata in wattisolering klassLängd mindre axelMotorvarvtalPris
DAYTON 11Z376 Trumpump Motor Luft 1/2 Hk För AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Trumppumpmotor-5"Intermittent370--10,0005 800 kr
DAYTON 1DLK6 Motortrumpump 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,0008 285 kr
DAYTON 1DLK7 Motortrummepump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,0009 270 kr
DAYTON 1DLK8 Motortrumpump 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 327 kr
DAYTON 1DLK9 Motortrummepump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 559 kr
FINISH THOMPSON A100007 Trumpumpmotor Luft 1/2 hk | AC8UYY 3DYN8 A100007Trumppumpmotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60007 485 kr
FINISH THOMPSON S1-115v valspumpmotor stänksäkert hölje 1/3 hk | AE3UEC 5FZV6 S1-115vTrumppumpmotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klass B5.375 "6000 / 13,0004 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON M3V-115v Trumpumpmotor Odp-hölje 4/5 Hk
7 234 kr /enhet