Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH THOMPSON S4-AIR Trumma Pump Motorluftskåpa 1/2 hk | AE3UED 5FZV7

FINISH THOMPSON S4-AIR trumpumpmotor luftkapsling 1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AE3UED Modell: S4-AIRKorsreferens: 5FZV7
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
6 401 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumppumpmotor
Kroppsdia.5-7 / 8 "
DutyKontinuerlig
Husets materialStål
HP1/2
Längd mindre axel3 9 / 16 "
Motorvarvtal300 till 11,000
motortypLuft
Varvtal på typskylten300-11,000
Total längd3-9 / 16 "
RotationCCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.359
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzKroppsdia.DutyMata in wattisolering klassLängd mindre axelMotorvarvtalPris
DAYTON 11Z376 Trumpump Motor Luft 1/2 Hk För AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Trumppumpmotor-5"Intermittent370--10,0005 800 kr
DAYTON 1DLK6 Motortrumpump 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,0008 285 kr
DAYTON 1DLK7 Motortrummepump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,0009 270 kr
DAYTON 1DLK8 Motortrumpump 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 327 kr
DAYTON 1DLK9 Motortrummepump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 559 kr
FINISH THOMPSON A100007 Trumpumpmotor Luft 1/2 hk | AC8UYY 3DYN8 A100007Trumppumpmotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60007 485 kr
FINISH THOMPSON S1-115v valspumpmotor stänksäkert hölje 1/3 hk | AE3UEC 5FZV6 S1-115vTrumppumpmotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klass B5.375 "6000 / 13,0004 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON S4-AIR trumpumpmotor luftkapsling 1/2 hk
6 401 kr /enhet