BENCHMARK SCIENTIFIC Torra bad

Lämplig för inkubering av prover vid två olika temperaturer i en enda enhet. Består av två isolerade kamrar med ett avtagbart gångjärnslock för att undvika luftöverföring mellan kamrarna och en kontrollpanel för att visa tid och temperatur. Separata torra badblock finns också

Filter

BENCHMARK SCIENTIFIC -

MyBlock l-seriens digitala torrbad

StilModellTemp. RäckviddPris (ex moms)
ABSH5001Omgivning +5 grader till 105 grader8 289 SEK
BBSH5001-EOmgivning +5 grader till 105 grader8 289 SEK
ABSH5001-1B-EOmgivning +5 grader till 105 grader9 886 SEK
ABSH5001-1BOmgivningstemperatur +5v till 105 grader9 886 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Torra bad

StilModellPris (ex moms)
ABSH100-12131 711 SEK
BBSH100-12321 616 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

IsoBlock-seriens digitala torrbad

Benchmark Scientific BSH6000 IsoBlock-serien torrbad används för att samtidigt inkubera prover vid två olika temperaturer. De har två separata kammare som styrs oberoende av varandra som två torrbad i ett. Dessa torra bad har gångjärnsförsedda och avtagbara lock med en skiljevägg som fungerar som en barriär för att förhindra luftöverföring mellan kamrarna när de är stängda. De kommer med en kontrollpanel som visar tid & temperatur tydligt och är integrerade med en timerfunktion och IsoBlock för kontinuerlig uppvärmning. Dessa torra bad kan rymma de flesta rörstorlekar, inklusive Quick-Flip universalblock för att hålla rör från 0.5 till 2.0 ml.

StilModellPris (ex moms)
ABSH6000-E13 140 SEK
BBSH600013 140 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

MyBlock Series Mini Torrbad

Benchmark Scientific myBlock-seriens minitorrbad används för att inkubera och bibehålla konsekventa temperaturer på prover i mikrorör, PCR-rör och mikroplattor. Dessa minitorrbad rymmer rör, mikroplattor och andra provbehållare för exakt temperaturkontrollerad inkubation och uppvärmning. De har temperatursteg på 0.1 grader C, vilket gör det möjligt att ställa in temperaturer för sina specifika experiment. Dessa torra bad kan rymma 0.2 till 50 ml rör.

StilModellPris (ex moms)
ABSH200-E3 955 SEK
BBSH200-HL-E6 555 SEK
CBSH300-E10 564 SEK
ABSH2003 955 SEK
RFQ
BBSH200-HL6 555 SEK
RFQ
CBSH30010 564 SEK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

MyBlock ll Series digitala torrbad

StilModellPris (ex moms)
ABSH500210 411 SEK
BBSH5002-E9 611 SEK
BBSH5002-2B-E12 491 SEK
ABSH5002-2B14 779 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Block för MyBlock Series Mini Torrbad

StilModellArtikelBreddPris (ex moms)
ABSH100-01Digitalt torrt badblock-1 412 SEK
ABSH100-1213Digitalt torrt badblock-1 608 SEK
ABSH100-1232Digitalt torrt badblock-1 412 SEK
ABSH100-15HLDigitalt torrt badblock-1 412 SEK
ABSH100-CUDigitalt torrt badblock-3 549 SEK
ABSH100-5MTDigitalt torrt badblock-1 790 SEK
ABSH100-CVDigitalt torrt badblock-1 412 SEK
BBSH100-02Torrt badblock40x0.2 ml rör1 670 SEK
BBSH100-05Torrt badblock24x0.5 ml rör1 613 SEK
BBSH100-1520Torrt badblock15x0.5 eller 2.0 ml rör1 616 SEK
BBSH100-500Torrt badblock2x50 ml rör2 087 SEK
BBSH100-15Torrt badblock15x1.5 ml rör1 556 SEK
BBSH100-150Torrt badblock4x15 ml rör1 911 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Två block digitala torrbad

StilModellArtikelPris (ex moms)
ABSH1002-EDigital torrbad8 553 SEK
BBSH1002Digitalt torrt badblock9 973 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Ett block digitalt torrbad

StilModellArtikelPris (ex moms)
ABSH1001-EDigital torrbad6 857 SEK
BBSH1001Digitalt torrt badblock7 996 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Block för standard torrbad

StilModellBreddPris (ex moms)
ABSWPCR1-3 861 SEK
BBSW5MT-1 713 SEK
CBSWNMR-3 384 SEK
DBSWHEM-2 545 SEK
ABSWMT-2 820 SEK
ABSWCMB-2 299 SEK
EBSW2MTS-2 653 SEK
FBSWBCT-2 010 SEK
ABSWPCR2-3 724 SEK
GBSW102.0 ml centrifugrör1 757 SEK
HBSW505x50 ml centrifugrör1 950 SEK
IBSW1313mm rör1 995 SEK
JBSW151615 / 16mm rör1 968 SEK
KBSW1515 ml centrifugrör1 950 SEK
LBSW0524x0.5 ml centrifugrör1 968 SEK
MBSW152024x1.5 / 2.0 ml centrifugrör2 036 SEK
NBSW150024x1.5 ml centrifugrör1 926 SEK
OBSW0248x0.2 ml centrifugrör1 950 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Digitalt torrbad, fyra block, 230V

ModellArtikelPris (ex moms)
BSH1004-ECE7MGB13 823 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Modulblock, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
BSWCMB (NEW)AF8HME2 633 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Solid digitalt torrbadsblock

ModellArtikelPris (ex moms)
BSW01AF6BCR1 948 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Digitalt torrbad, 4 block

ModellArtikelPris (ex moms)
BSH1004AF4AMH16 024 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Skakande vattenbad, 230V

ModellArtikelPris (ex moms)
SB0012-ECD7LHB46 621 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?