HCL FASTENERS Öronklämmor

Slangklämmor av nylon och plast för att fästa och fästa rör, slangar, kablar och rör. Valda modeller (plast) har två sammankopplade käftar som utövar två gånger klämkraften jämfört med andra liknande klämmor. Används inom fordons-, jordbruks- och läkemedelsindustrin

Filter

HCL FASTENERS -

Herbie Clip Plastslangklämma

HCL Clamping's Herbie Clip-plastslangklämmor har två sammankopplade käftar som applicerar dubbelt så mycket som den som används av andra liknande klämmor. Dessa klämmor består av värme / UV-stabiliserad och ROHS-kompatibel Nylon 6.6 och kan arbeta vid temperaturer från -40 grader Fahrenheit till 338 grader Fahrenheit. Dessa kvalitetsslangklämmor används i stor utsträckning inom fordons-, jordbruks- och läkemedelsindustrin och finns i olika huvudhöjder, bandbredd och bandtjocklek.

StilModellBandbreddHuvudhöjdAntal bitarStorleksområdeTjocklekPris (ex moms)
AHC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm till 6.5 mm1.4mm4 033 SEK
AHC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm till 7.9 mm1.6mm3 568 SEK
AHC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm till 10.3 mm1.7mm2 921 SEK
AHC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm till 9.2 mm1.6mm2 871 SEK
AHC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm till 11.8 mm1.7mm1 554 SEK
AHC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm till 13.8 mm1.7mm1 678 SEK
AHC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm till 13.4 mm1.8mm1 622 SEK
AHC-J-PA66-BK6.4mm14.2mm150020.3 mm till 23 mm2.1mm3 123 SEK
AHC-L-PA66-BK7.1mm12.5mm150024.5 mm till 27.6 mm2.1mm8 148 SEK
AHC-H-PA66-BK7.1mm12.7mm500018.1 mm till 20.6 mm2.1mm9 902 SEK
AHC-F-PA66-BK7.1mm12.9mm500015.0 mm till 17.1 mm2mm9 508 SEK
AHC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm till 15.1 mm2mm9 360 SEK
AHC-G-PA66-BK7.3mm12.5mm500016.9 mm till 19.1 mm2.1mm9 705 SEK
AHC-K-PA66-BK7.3mm13.7mm150023.1 mm till 26.1 mm2.2mm3 424 SEK
AHC-M-PA66-BK7.4mm13.4mm100026.5 mm till 29.5 mm2.2mm2 440 SEK
AHC-96-PA66-BK8.5mm17.4mm50097.7 mm till 102.1 mm2.6mm3 762 SEK
AHC-85-PA66-BK8.9mm17.2mm50085.1 mm till 90.6 mm2.6mm3 368 SEK
AHC-Q-PA66-BK8.9mm13.5mm75034.3 mm till 37.9 mm2.1mm2 305 SEK
AHC-105-PA66-BK8.9mm16.2mm500105.3 mm till 111.8 mm2.6mm4 161 SEK
AHC-W-PA66-BK9 mm15mm100053.0 mm till 56.5 mm2.1mm3 621 SEK
AHC-V-PA66-BK9 mm14.4mm100048.5 mm till 53.8 mm2.1mm3 566 SEK
AHC-N-PA66-BK9 mm13.4mm100028.8 mm till 32.3 mm2mm6 511 SEK
AHC-80-PA66-BK9 mm17.7mm60079.8 mm till 85 mm2.9mm3 756 SEK
AHC-109-PA66-BK9 mm17.4mm500108.0 mm till 114.3 mm2.6mm4 211 SEK
AHC-T-PA66-BK9.1mm13.2mm180044.6 mm till 48 mm2.1mm6 301 SEK
StilModellBandbreddHuvudhöjdStorlekTjocklekPris (ex moms)
AEZY-P-9.2-PA66-BK7.9mm5.3mm9.2 mm1.8mm1 582 SEK
AEZY-P-13.7-PA66-BK7.9mm5.8mm13.7 mm1.8mm1 686 SEK
AEZY-P-13.2-PA66-BK7.9mm5.8mm13.2 mm1.8mm1 640 SEK
AEZY-P-15.7-PA66-BK7.9mm6.8mm15.7 mm2mm1 774 SEK
AEZY-P-16.8-PA66-BK7.9mm6.8mm16.8 mm2mm1 811 SEK
AEZY-P-17.5-PA66-BK7.9mm6.8mm17.5 mm2mm1 825 SEK
AEZY-P-19.1-PA66-BK7.9mm6.8mm19.1 mm2mm1 841 SEK
AEZY-P-21.1-PA66-BK7.9mm6.8mm21.1 mm2mm1 917 SEK
AEZY-P-8.5-PA66-BK7.9mm5.3mm8.5 mm1.8mm1 541 SEK
AEZY-P-18.0-PA66-BK7.9mm6.8mm18 mm2mm1 832 SEK
AEZY-P-9.5-PA66-BK7.9mm5.3mm9.5 mm1.8mm1 594 SEK
AEZY-P-20.8-PA66-BK7.9mm6.8mm20.8 mm2mm1 864 SEK
AEZY-P-22.0-PA66-BK7.9mm6.8mm22 mm2mm1 950 SEK
AEZY-P-22.1-PA66-BK7.9mm6.8mm22.1 mm2mm1 955 SEK
AEZY-P-22.6-PA66-BK7.9mm6.8mm22.6 mm2mm1 957 SEK
AEZY-P-23.1-PA66-BK7.9mm6.8mm23.1 mm2mm1 959 SEK
AEZY-P-23.6-PA66-BK7.9mm6.8mm23.6 mm2mm1 961 SEK
AEZY-P-25.8-PA66-BK7.9mm6.8mm25.8 mm2mm2 024 SEK
AEZY-P-28.0-PA66-BK7.9mm6.8mm28 mm2mm2 110 SEK
AEZY-P-10.0-PA66-BK7.9mm5.3mm10 mm1.8mm1 601 SEK
AEZY-P-11.4-PA66-BK7.9mm5.6mm11.4 mm1.8mm1 614 SEK
AEZY-P-8.9-PA66-BK7.9mm5.3mm8.9 mm1.8mm1 554 SEK
AEZY-P-17.1-PA66-BK7.9mm6.8mm17.1 mm2mm1 818 SEK
AEZY-P-12.0-PA66-BK7.9mm5.6mm12 mm1.8mm1 633 SEK
AEZY-P-12.5-PA66-BK7.9mm5.6mm12.5 mm1.8mm1 644 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?