Elektroniska flödesmätare

Filter

Elektroniska flödesmätare mäter volymen eller massan av vätska, gas eller ånga som passerar genom livsmedelsutrustning eller VVS-ledningar. Dessa kompakta och lätta flödesmätare visar...Läs mer

FLOMEC -

Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.25 till 8 gpm flödesområde, 1/2 FNPT

ModellArtikelPris (ex moms)
LM51DNCG6EBG6 559 SEK
GPIMETERS -

Vattenmätare, turbin, 20 till 200 gpm flödesområde, 2 tums tappände

ModellArtikelPris (ex moms)
TM200-LPCD8RWH11 028 SEK
Se detaljer
GPIMETERS -

Vattenmätare, 3 till 30 gpm flödesområde, 1 BSPT hona

ModellArtikelPris (ex moms)
02A12LMCD8PWF4 572 SEK
Se detaljer
GPIMETERS -

Elektronisk flödesmätare, turbin, 5 till 50 gpm flödesområde, 1 tums fläns

ModellArtikelPris (ex moms)
G2S10FQ9GMDCH6HHC29 701 SEK
Se detaljer
FLOMEC -

Elektronisk flödesmätare, turbin, 30 till 300 gpm flödesområde, 2 FNPT

ModellArtikelPris (ex moms)
03A32GMCG6EBV-
RFQ
12

Elektroniska flödesmätare

Elektroniska flödesmätare används för att mäta volymen eller massan av vätska, gas eller ånga som passerar genom utrustning för livsmedelsbearbetning eller rörledningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa elektroniska flödesmätare från märken som Dayton, Fill-rite, Flomec och GPI. GPI Flödesmätare har en turbin som kan leverera flödeshastigheter inom intervallet 3 - 30 GPM (10 - 100 LPM) och underlättar direkt montering på munstycket för enkel avläsning. Dessa kompakta och lätta flödesmätare har ett aluminiumhölje för att tåla stötar och är vidare utrustade med en nylonrotor, keramiska lager, en volframkarbidaxel och en fyrsiffrig LCD-skärm.
Smakämnen Flomec Flödesmätare har en positiv förskjutningsdesign som möjliggör direkt volymetrisk mätning och förblir opåverkad av förändringar i temperatur, tryck eller viskositet - faktorer som kan orsaka mätfel i andra flödesmätarteknologier. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa flödesmätare tillgängliga i tryckvärderingsalternativ på 50 PSI, 150 PSI, 285 PSI, 580 PSI och 1500 PSI.

Vanliga frågor

Vilken typ av flödesmätare är mest exakta?

Coriolis massflödesmätare är exakta för de flesta vätskor men är vanligtvis dyra. De har fördelen av att inte kräva någon kunskap om vätskan som transporteras.

Vad är den förväntade livslängden för en flödesmätare?

I applikationer som undervattensolja/gasproduktion har flödesmätare vanligtvis en förväntad livslängd på 25 år. Medan i andra tillämpningar är en enkel engångsenhet med en livslängd på ett till två år acceptabel.

Vilka punkter ska man tänka på innan man väljer en flödesmätare?

Mediet som mäts är ett av de viktigaste kriterierna vid val av flödesmätare. Konduktivitet, temperatur, tryck och viskositet kan påverka vissa flödesmätare. Hur rent eller smutsigt vattnet är kan också påverka mätarens typ och stil.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?