Elektroniska timer

Filter

NSI INDUSTRIES -

Astronomisk digital timer, 2-kanalsbrckt

ModellArtikelPris (ex moms)
EWZ201C-MBCT4FVN4 530 SEK
FANTECH -

Programmerbar digital timer, 7 dagar, 120V, 15A

ModellArtikelPris (ex moms)
49792CL3ZRY690 SEK
FANTECH -

Trådlös timer med batteri, 20/40/60 min.

ModellArtikelPris (ex moms)
414920CL3ZRK652 SEK
FANTECH -

Elektronisk timer, 10/20/30/60 min., 20A, 1800W

ModellArtikelPris (ex moms)
411386CL3ZRE715 SEK
PARAGON -

Timer 24-timmarskontroll, 208/240V, 2No/1Nc, 2

ModellArtikelPris (ex moms)
8025-20CT7CKM3 792 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Väggbrytare programmerbar timer, med astronomisk klocka

ModellArtikelPris (ex moms)
WSTA120CE6RMT-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Klocknätverk

ModellArtikelPris (ex moms)
EWS-CLCF4PLE-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Digital nätverksklocka

ModellArtikelPris (ex moms)
1900MS12-24CF4MPM-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Brun klocka, 12 tum stor, 120VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
1887BCF4MPL-
RFQ
12

Elektroniska timer

Elektroniska timers eller kvartsur är utformade för att ge högre precision jämfört med mekaniska timers. Raptor Supplies erbjuder en omfattande serie programmerbara digitala och elektroniska timers från märken som Acuity Sensor Switch, Autonics, Diehl, Intermatic, Macromatic, Omron, Theben och Tork. Kretsen för dessa timers räknar oscillatorns pulser och genererar sedan ett pipande ljud vid önskade tidsintervall. De Autonics digitala vecko / årstimrar ger veckoprogrammering upp till 48 steg och årlig timerprogrammering upp till 24 steg. Dessa enheter är ytterligare packade med statusövervakning och sommartidsfunktion med en inbyggd oberoende relästyrningsutgång. INTER elektroniska timers erbjuder enkel programmering med skjutreglage och tryckknappar som säkerställer noggrannhet i programmering och tidsförvaring. Dessa timers är idealiska för användning i HVAC-utrustning och inomhus- eller utomhusbelysningssystem och har en LCD-skärm för bättre läsbarhet. De har också en säkerhetskopieringsfunktion för att spela in och lagra tidigare program och finns tillgängliga i 120 VAC och 240 VAC-varianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?