DAYTON Fan Ramar

Designad för användning med avgasfläktar och har stålramar med galvaniserad yta för att minska oxidationen på utsatta ytor. Utrustad med monteringsbultar och en slitsad motorbas för att rymma 48 eller 56 rammotorer. Ramar består av djupa venturi och 1 tum breda flänsar

Filter

DAYTON -

Avgasfläkt Venturi-ramar

StilModellBreddDimension ADimension BDimension CDimension DHöjdMax. DjupVenturi DjupPris (ex moms)
A10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"1 827 SEK
B10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"1 923 SEK
C10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "2 786 SEK
A10F47918 "18 "4"14.25 "-18 "8.5 "3"2 269 SEK
C10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"3 128 SEK
C10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"3 361 SEK
C10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"3 281 SEK
C10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "3 621 SEK
C10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "3 988 SEK
D10F48040 "40 "6"36.375 "14 "40 "10.375 "5"4 052 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?