DAYTON 10E037 Avgasfläkt Venturiram 28 x 28 Galvaniserad | AA2CWN

DAYTON 10E037 Avgasfläkt Venturi ram 28 x 28 galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AA2CWN Modell: 10E037

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 621 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasfläkt Venturi-ram
Dia. Öppning krävs26-1 / 2 "
Dimension A28 "
Dimension B4.5 "
Dimension C24.5 "
Dimension D12 "
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialStål
Höjd28 "
Max. Djup8.875 "
Venturi Djup3.5 "
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.5145
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)72.39
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • För Blade Dia. (24 ")

Produktvarianter

ProduktModellBreddDimension ADimension BDimension CDimension DHöjdMax. DjupVenturi DjupPris
DAYTON 10E033 Avgasfläkt Venturiram 16 x 16 Galvaniserad | AA2CWJ 10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "2 786 kr
DAYTON 10E034 Avgasfläkt Venturiram 20 x 20 Galvaniserad | AA2CWK 10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"3 128 kr
DAYTON 10E035 Avgasfläkt Venturi-ram 22 x 22 Galvaniserad | AA2CWL 10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"3 361 kr
DAYTON 10E036 Avgasfläkt Venturiram 24 x 24 Galvaniserad | AA2CWM 10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"3 281 kr
DAYTON 10E038 Avgasfläkt Venturiram 34 x 34 Galvaniserad | AA2CWP 10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "3 988 kr
DAYTON 10F477 Avgasfläkt Venturiram 12 x 12 Galvaniserad | AA2EZZ 10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"1 827 kr
DAYTON 10F478 Avgasfläkt Venturiram 14 x 14 Galvaniserad | AA2FAA 10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"1 923 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10E037 Avgasfläkt Venturi ram 28 x 28 galvaniserad
3 621 kr /enhet