DAYTON 10F480 Avgasfläkt Venturi-ram 40 x 40 Galvaniserad | AA2FAC

DAYTON 10F480 Avgasfläkt Venturi Ram 40 x 40 Galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AA2FAC Modell: 10F480

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasfläkt Venturi-ram
Dia. Öppning krävs38-1 / 2 "
Dimension A40 "
Dimension B6"
Dimension C36.375 "
Dimension D14 "
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialStål
Höjd40 "
Max. Djup10.375 "
Venturi Djup5"
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • För Blade Dia. (36 ")

Produktvarianter

ProduktModellBreddDimension ADimension BDimension CDimension DHöjdMax. DjupVenturi DjupPris
DAYTON 10E033 Avgasfläkt Venturiram 16 x 16 Galvaniserad | AA2CWJ 10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "2 786 kr
DAYTON 10E034 Avgasfläkt Venturiram 20 x 20 Galvaniserad | AA2CWK 10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"3 128 kr
DAYTON 10E035 Avgasfläkt Venturi-ram 22 x 22 Galvaniserad | AA2CWL 10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"3 361 kr
DAYTON 10E036 Avgasfläkt Venturiram 24 x 24 Galvaniserad | AA2CWM 10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"3 281 kr
DAYTON 10E037 Avgasfläkt Venturiram 28 x 28 Galvaniserad | AA2CWN 10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "3 621 kr
DAYTON 10E038 Avgasfläkt Venturiram 34 x 34 Galvaniserad | AA2CWP 10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "3 988 kr
DAYTON 10F477 Avgasfläkt Venturiram 12 x 12 Galvaniserad | AA2EZZ 10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"1 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10F480 Avgasfläkt Venturi Ram 40 x 40 Galvaniserad
4 052 kr /enhet