Fläkthastighetskontroll

Filter

JOHNSON CONTROLS -

Fläkthastighetskontroll

ModellArtikelPris (ex moms)
P66BAB-5CJ2DPT21 954 SEK
TJERNLUND -

Brännarspärr 115V 15A

ModellArtikelPris (ex moms)
CIC1AH6AGU3 773 SEK
TJERNLUND -

Brännarspärr med hastighetsreglering 120 V.

ModellArtikelPris (ex moms)
UCRTAE6CTA4 679 SEK
SOLER & PALAU -

Hastighetskontroll, 5A, 120V, Hastighetskontroll, 5A, 120V

ModellArtikelPris (ex moms)
2525.5ULCU3CGL582 SEK
BROAN NUTONE -

Hastighetskontroll, Vit, Justerbar, 3A Max.

ModellArtikelPris (ex moms)
SC100WCH6RKQ478 SEK
TJERNLUND -

Fläkthastighetsreglering 115V 8A

ModellArtikelPris (ex moms)
COP2AH6AGT18 849 SEK
BROAN NUTONE -

Justerbar hastighetskontrollenhet 120 V

ModellArtikelPris (ex moms)
80LAC2DHR811 SEK
MULTIFAN -

Temperatur Var Spd Control 10 Amp 120/240 V.

ModellArtikelPris (ex moms)
VFSA-10SAA9HXK6 815 SEK
MULTIFAN -

Variabel hastighetskontroll, 10 amp, 120/240 V.

ModellArtikelPris (ex moms)
VFMVS-1SAA9HXJ4 347 SEK
AIRMASTER FAN -

Takhastighetsreglering, 277 V.

ModellArtikelPris (ex moms)
24848CE7VAR736 SEK
Se detaljer
PASS AND SEYMOUR -

Fläkthastighetskontroll, bred glidning, förinställt utbytbart ansikte, endast vitt ansikte

ModellArtikelPris (ex moms)
WSSC53PWCH4MYN-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Fläkthastighetskontroll, enkelpolig, 3-vägs,

ModellArtikelPris (ex moms)
HDH163PMM-WCH4JAM-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Fläkthastighetskontroll, Ivory,

ModellArtikelPris (ex moms)
94881-ICH4CHV-
RFQ
12

Fläkthastighetskontroll

Fläkthastighetsreglage är utformad för att justera hastigheten på tak- eller väggmonterade fläktar installerade i rum, kök och vindar. De kan länkas till varandra för att styra flera fläktar med samma styrenhet. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av fläkthastighetskontroller från Dayton, Fantech, Airmaster Fan, Soler & Palau, Broan och mer. Justerbara fläkthastighetskontroller är idealiska för HVAC-system där ventilationskontroll önskas. De har en roterande hastighetsregulator, är monterade på en lådskåp och levereras med monteringsskruvar för enkel installation på väggar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?