PRECISION BRAND Känselmätare

Designed for measuring gap widths & clearance; feature rounded ends & smooth edges for operator safety. Come with a vinyl case for protection against rust & extend blade life. Available in packs of 13 and 20 pieces

Filter

PRECISION BRAND -

Feeler Gage Set 13 st

StilModellBladlängdPris (ex moms)
A789055"670 SEK
A7890012 "907 SEK
PRECISION BRAND -

Känselmätare

StilModellBladlängdMaterialTemperTjocklekPris (ex moms)
A197405"Fjäderstål med hög kolhaltRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm . 0.508 mm 0.559 mm 0.610 mm562 SEK
B777505"301 Stainless SteelRC 45-550.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm2 507 SEK
C767405"260 Alloy Mässing30T-skala 56-780.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm1 849 SEK
D1999012 "Fjäderstål med hög kolhaltRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm . 0.508 mm 0.559 mm 0.635 mm1 770 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?