SPEEDAIRE Filterregulatorns smörjmedel (FRL)

Speedaire-filterregulatorsmörjare är idealiska för att skydda nedströmskomponenter som cylindrar och ventiler, från skador orsakade av rörfjäll, rost, färger eller minskat luftflöde till utrustningen. Dessa FRL:er kan hantera tryck upp till 250 psi vid en maximal luftflödeshastighet på 186 cfm.

Filter

SPEEDAIRE -

Frl 3/4 tum Npt 186 Cfm

StilModellSkålmaterialMax. TryckMax. Temp.Antal bitarTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A7D734Metall med synglas250 psi175 grader F211.93 "6.84 "2 526 SEK
B7D746Metall med synglas250 psi175 grader F38.81 "10.52 "4 049 SEK
A7D728Metall med synglas250 psi175 grader F211.93 "6.84 "3 494 SEK
A7D727Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F211.93 "6.84 "3 085 SEK
A7D733Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F211.93 "6.84 "2 593 SEK
B7D745Polykarbonat med skydd150 psi175 grader F38.81 "10.52 "3 266 SEK
StilModellPris (ex moms)
A4ZM037 427 SEK
A4ZM016 085 SEK
SPEEDAIRE -

Filter/Regulator/Smörjare

StilModellTotala höjdenJusteringsområdeSkålmaterialTotal breddRörstorlekSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckPris (ex moms)
A4ZM046.54 "5 till 125 psipolykarbonat3.55 "1 / 4 "NPT1.0 oz.10 cfm150 psi1 819 SEK
B7D6947.46 "5 till 150 psiMetall med synglas6.46 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi2 147 SEK
B7D6987.46 "5 till 150 psiMetall med synglas6.46 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi2 138 SEK
C7D6937.46 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd6.46 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi1 998 SEK
D7D6957.46 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd6.46 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi2 716 SEK
B7D6967.46 "5 till 150 psiMetall med synglas6.46 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi3 403 SEK
D7D6977.46 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd6.46 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi2 008 SEK
C7D6917.46 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd6.46 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi2 724 SEK
B7D6927.46 "5 till 150 psiMetall med synglas6.46 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi3 350 SEK
E7D7218.02 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd9.13 "1 / 2 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi3 935 SEK
F7D7158.02 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd9.13 "1 / 2 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi3 974 SEK
G7D7148.02 "5 till 150 psiMetall med synglas9.13 "3 / 8 "NPT3.5 oz.60 cfm250 psi3 322 SEK
F7D7118.02 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd9.13 "1 / 4 "NPT3.5 oz.56 cfm150 psi2 742 SEK
G7D7128.02 "5 till 150 psiMetall med synglas9.13 "1 / 4 "NPT3.5 oz.56 cfm250 psi2 779 SEK
G7D7188.02 "5 till 150 psiMetall med synglas9.13 "1 / 4 "NPT3.5 oz.56 cfm250 psi3 233 SEK
G7D7228.02 "5 till 150 psiMetall med synglas9.13 "1 / 2 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi4 037 SEK
E7D7198.02 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd9.13 "3 / 8 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi2 722 SEK
F7D7138.02 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd9.13 "3 / 8 "NPT3.5 oz.60 cfm150 psi2 761 SEK
G7D7168.02 "5 till 150 psiMetall med synglas9.13 "1 / 2 "NPT3.5 oz.60 cfm250 psi4 715 SEK
G7D7208.02 "5 till 150 psiMetall med synglas9.13 "3 / 8 "NPT3.5 oz.60 cfm250 psi2 771 SEK
E7D7178.02 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd9.13 "1 / 4 "NPT3.5 oz.56 cfm150 psi3 193 SEK
H7D6898.72 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi1 785 SEK
H7D6878.72 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm150 psi1 910 SEK
I7D6848.72 "5 till 150 psiMetall med synglas4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi1 730 SEK
I7D6868.72 "5 till 150 psiMetall med synglas4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.51 cfm250 psi1 794 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?