MACURCO Fasta gasdetektorer

ETL-listade Macurco-detektorer som används för att detektera förekomst av kolmonoxid, väte, kvävedioxid, vätesulfid och ammoniak. Har ett ljud- och visuellt larm och ett driftstemperaturområde på 0 - 125 grader F. Finns i höjderna 4, 4-1/2 och 5-1/8 tum

Filter

MACURCO -

Gasdetektorer

StilModellArtikelLarmtypFärgDriftstemp. RäckviddStröm krävsUpplösningSensorområdeBreddPris (ex moms)
ACm-e1Fast gasdetektorHörbar och visuellWhite40 grader till 100 grader F (4.4 grader till 37.8 grader C)9 till 32 VDCN / A0 till 400 ppm3.12 "1 919 SEK
BHD-11Gas DetektorVisuellWhite32 grader till 120 grader F (0 grader till 48.9 grader C)12 till 24 VAC / DCN / A0 till 10% LEL5"6 754 SEK
CTX-6-HSGasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 ppm0 till 50 ppm4"11 624 SEK
DTX-6-NDGasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 ppm0 till 20 ppm4"13 113 SEK
ECM-6Gasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 ppm0 till 200 ppm4"8 079 SEK
FTX-6-AMGasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 ppm0 till 100 ppm4"12 594 SEK
GGD-6Gasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 % LEL0 till 50% LEL4"8 630 SEK
MACURCO -

Fast gasdetektor

StilModellLarmtypförbindelseDjupHöjdArtikelStröm krävsBreddPris (ex moms)
ATX-12-ND----Gas Detektor--11 210 SEK
BCX-6----Detektor--12 930 SEK
CCD-6B----Detektor--7 580 SEK
DCM-12----Gas Detektor--9 214 SEK
ETX-12-HS----Gas Detektor--11 210 SEK
FOX-12----Gas Detektor--9 335 SEK
GTX-12-AM----Gas Detektor--12 444 SEK
HCX-12----Detektor--13 766 SEK
IGD-12----Gas Detektor--8 999 SEK
JOX-6----Gas Detektor--8 232 SEK
KGD-2BHörbar och visuellKabelhärva3.125 "5.125 "Fast gasdetektor12 till 24VAC eller 9 till 32VDC3.12 "2 513 SEK
LGD-2AVisuellPluggar / terminaler1.625 "4"Fast gasdetektor12 till 24 VAC / DC5"2 487 SEK
MACURCO -

Fasta gasdetektorkontroller

StilModellArtikelPris (ex moms)
ACD-6GRegulator8 419 SEK
BCD-12MCGas Detektor8 673 SEK
CCD-6MCGas Detektor8 273 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?