Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MACURCO TX-6-HS gasdetektor H2S 0 till 50 ppm | AH6HRB 36CF98

MACURCO TX-6-HS Gasdetektor H2S 0 till 50 ppm

Finns i lager
Artikel: AH6HRB Modell: TX-6-HSKorsreferens: 36CF98

Få det Maj 6, Måndag
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
11 828 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasdetektor, styrenhet, givare
LarmtypHörbar och visuell
FärgGrå
förbindelsePluggar / terminaler
Djup2.125 "
VisaLED
Gas typH2S
Höjd4.5 "
Antal kanaler2
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)
Ström krävs12 till 24VAC eller 12 till 32VDC
Upplösning1 ppm
Sensorområde0 till 50 ppm
StatusindikatorJa
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4536
Fartygets höjd (cm)11.59
Fartygets längd (cm)12.86
Fartygets bredd (cm)6.11
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLarmtypFärgDriftstemp. RäckviddStröm krävsUpplösningSensorområdeBreddPris
MACURCO GD-6 gasdetektor C3H8 CH4 H2 0 till 50 LEL | AH6HQT 36CF89 GD-6Gasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 % LEL0 till 50% LEL4"8 512 kr
MACURCO CM-6 Gasdetektor CO LED 0 till 200 ppm | AH6HQW 36CF92 CM-6Gasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 ppm0 till 200 ppm4"8 829 kr
MACURCO HD-11 gasdetektor H2 0 till 10 LEL | AH6HQX 36CF94 HD-11Gas DetektorVisuellWhite32 grader till 120 grader F (0 grader till 48.9 grader C)12 till 24 VAC / DCN / A0 till 10% LEL5"6 754 kr
MACURCO CM-E1 Gasdetektor CO 0 till 400 ppm | AH6HQY 36CF95 Cm-e1Fast gasdetektorHörbar och visuellWhite40 grader till 100 grader F (4.4 grader till 37.8 grader C)9 till 32 VDCN / A0 till 400 ppm3.12 "1 919 kr
MACURCO TX-6-ND Gasdetektor NO2 0 till 20 ppm | AH6HQZ 36CF96 TX-6-NDGasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 ppm0 till 20 ppm4"11 879 kr
MACURCO TX-6-AM Gasdetektor NH3 0 till 100 ppm | AH6HRA 36CF97 TX-6-AMGasdetektor, styrenhet, givareHörbar och visuellGrå0 grader till 125 grader F (-18 grader till 52 grader C)12 till 24VAC eller 12 till 32VDC1 ppm0 till 100 ppm4"12 609 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MACURCO TX-6-HS Gasdetektor H2S 0 till 50 ppm
11 828 kr /enhet