SALISBURY Flamskyddade och ljusbåghattar och huvudbonader

Över huvudet ger bågblixthuvar (balaclava) 360 graders skydd för huvud och nacke när de används med ansiktsskydd i AS1000-serien. Tillverkad av 2-lagers stickat material (20% Nomex & 80% Lenzing FR) med en elastisk ansiktsöppning. Tillgänglig i ATPV (Arc Thermal Performance Value) klassificeringar på 10 & 20 cal/sq.cm

Filter

SALISBURY -

ARC Flash Balaclava huvor

Salisbury arc flash balaclava huvar är 10 cal arc flash skyddshuvar som ger en hög nivå av termiskt skydd mot ljusbågsrisker som ger ökad säkerhet för arbetare i potentiellt farliga miljöer. Dessa skyddskåpor används i industriella, elektriska eller allmännyttiga miljöer och är en viktig del av personlig skyddsutrustning (PPE) för att minska riskerna i samband med ljusbågsexponeringar.

StilModellATPV-betygFärgMaterialPris (ex moms)
AAFHOOD1010 kal./cm2White20% Nomex (R) / 80% Lenzing780 SEK
BAFHOOD2020 kal./cm2Beige40% P84 / 55% Lenzing / 5% Kevlar (R)1 189 SEK
SALISBURY -

Flamsäker Balaclava, 12 cal/kvm. cm ATPV, blå

ModellArtikelPris (ex moms)
AFHOOD12CJ2ETV941 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?