Flytbrytare

Filter

Flottörbrytare är utformade för att styra enheter som larm och pumpar när en vätskenivå stiger eller faller till en specifik punkt. Utvalda modeller har en kompakt design som gör dem lämpliga...Läs mer

SUMP ALARM -

Flottörbrytare, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 2 fot sladdlängd, 13 A, 45 grader över horisontellt

ModellArtikelPris (ex moms)
SA-2359-2CV3PBE375 SEK
SUMP ALARM -

Flottörbrytare, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 10 fot sladdlängd, 13 A

ModellArtikelPris (ex moms)
SA-2359-10CV3PBD905 SEK
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Flottörbrytare, 110 VAC, 10 fot sladdlängd, 12 A, justerbar, 104 grader F Max. Liquid Temp, Adj

ModellArtikelPris (ex moms)
DFC1.5CV3PBB1 592 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Optisk nivåomkopplare

ModellArtikelPris (ex moms)
OLS-11CP3YUK1 917 SEK
LITTLE GIANT -

Float Switch, 110V AC, 20 fot, 10A, 9 till 14 tum ovanför basen, Tether Float

ModellArtikelPris (ex moms)
513636CJ2FMQ2 069 SEK
LITTLE GIANT -

Flottörbrytare, 110V AC, 20 fot, 10A, 9 till 14 tum ovanför basen

ModellArtikelPris (ex moms)
513635CJ2FMT2 190 SEK
LITTLE GIANT -

Flottörbrytare, 110V AC, 20 fot, 13A, 14 tum ovanför basen

ModellArtikelPris (ex moms)
513631CJ2FMN2 898 SEK
LIBERTY SAFE -

Pumpbrytare

ModellArtikelPris (ex moms)
K001001CR9JKW1 124 SEK
LIBERTY SAFE -

Pumpbrytare

ModellArtikelPris (ex moms)
K001136CR9JHV3 084 SEK
RULE -

Flytbrytare 12-24 Volt

ModellArtikelPris (ex moms)
35A-GRAAB9ZFE1 162 SEK
LIBERTY SAFE -

Vertikal flottör

ModellArtikelPris (ex moms)
K001114CR9JGW1 038 SEK
DIVERSITECH -

Kondenspannbrytare

ModellArtikelPris (ex moms)
CC-1AF2RTQ319 SEK
LITTLE GIANT -

Flottörbrytare, 110V AC, 20 fot, 10A, 9 till 14 tum ovanför basen, Piggyback

ModellArtikelPris (ex moms)
513637CJ2FMR2 039 SEK
LITTLE GIANT -

Float Switch, 110V AC, 20 fot, 13A, 14 tum ovanför basen, Tether Float, PVC

ModellArtikelPris (ex moms)
513634CJ2FMU2 990 SEK
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Flottörbrytare, 110 VAC, 10 fot sladdlängd, 15 A, justerbar, 104 grader F Max. Flytande Temp

ModellArtikelPris (ex moms)
DVSACV3PBC12 606 SEK
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Flottörbrytare, 110 VAC, 10 fot sladdlängd, 12 A, justerbar, 104 grader F Max. Flytande Temp

ModellArtikelPris (ex moms)
VSC1.5CV3PBA2 320 SEK
LIBERTY SAFE -

Flottörbrytare, 110V AC, 10 fot sladdlängd, 13A, 8 1/8 tum ovanför basen

ModellArtikelPris (ex moms)
K001155CR9JGT1 340 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Flottörbrytare

ModellArtikelPris (ex moms)
V6EPB-B-S-3-BCP3YEQ6 093 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Control Floats Switch, 20A, 50 fot längd

ModellArtikelPris (ex moms)
950349BQ8HPP3 031 SEK
Se detaljer
MADISON -

Float Switch, 1/4 Inch NPT Mount, 60 Watt, SS

ModellArtikelPris (ex moms)
MS5600CM7MZX1 874 SEK
Se detaljer
MADISON -

Justerbar flottörbrytare, 1.5-60 tum justerbar längd

ModellArtikelPris (ex moms)
M5602-7808-5CM7MYX4 772 SEK
Se detaljer

Flytbrytare

Flytbrytare används för att detektera vattennivån i en tank. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av vattenvattenbrytare från märken som Dayton, General Electric, Flödeslinje, Madison och Little Giant. Dessa omkopplare kan användas i sump- och kondensatpumpar. Dayton flottörbrytare har ABS / polypropenflottor som automatiskt höjs och sänks i enlighet med vattennivån i sumpbassängen. Dessa UL 508-kompatibla omkopplare erbjuder ledningar / pluggar / pluggar med piggyback / strippade anslutningar. De genererar en maximal effekt på 3600 VA och kan drivas upp till en temperatur på 221 grader F. Flödeslinje nivåbrytare är konstruerade för att mäta nivån på vatten, kemikalier, oljor, avloppsvatten och torra fasta ämnen. Dessa CE-kompatibla omkopplare har flottörer av polypropen för att säkerställa låg friktion och kemisk beständighet. Dessa avskalade anslutningsomkopplare tål tryck och vätsketemperatur upp till 29 psi respektive 122 grader F. Dessa flottörbrytare har ett maximalt tryck på 217 psi.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en tjudrad strömbrytare och en vertikal strömbrytare på en sumppump?

En tjudrad flottörbrytare är perfekt för djupare sumpgropar med stor diameter. Det förlänger tiden mellan pumpcyklerna, vilket gör att motorn kan kylas ned mer effektivt. En vertikal strömbrytare är å andra sidan bättre för trånga och grunda sumpgropar och sparkar igång pumpen oftare.

Vad är en piggyback flottörbrytare?

En piggyback-flottörbrytare ansluts till ett eluttag och tillåter PÅ/AV-drift av pumpen när vattennivån stiger eller sjunker.

Vad är användningen av membranflottöromkopplare?

Membrans flottörbrytare aktiveras när vattennivån stiger och utövar tryck på flottörmembranet. De används ofta i applikationer där en flottör kan hänga upp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?