Flödesomkopplare

Filter

Flödesbrytare upptäcker vätskeflöde i hydraulsystem och förhindrar läckor. De används i pumpar inom vattenrening, olja & gas och kemisk industri.
MCDONNELL & MILLER -

Luftflödesbrytare, mässing, SPDT 120/240 V.

ModellArtikelPris (ex moms)
AF-1AD9EDA6 517 SEK
BRADLEY -

Flödesbrytare, 1/2 tum NPT, mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
S19-319B2CD4EAZ12 199 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Flödesbrytare för termisk spridning

ModellArtikelPris (ex moms)
TDS112CP4LMX11 193 SEK
IFM -

Flödesbrytare, 3/4 NPT-anslutningsstorlek, 26.4, 363 PSI Max. Tryck, 24 VDC, DC/PNP, 100mA

ModellArtikelPris (ex moms)
SBN333CR4LMQ7 636 SEK
DAYTON -

Flödesskydd Booster Pump 115 V

ModellArtikelPris (ex moms)
1DGZ7AA9HXL6 926 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Vätskeflödesbrytare, 1/2 tum MNPT, 1000 PSI Max. Tryck AC, SPST

ModellArtikelPris (ex moms)
V10AH2CXN2 139 SEK
WATTS -

Våtplats Flödesbrytare, 1 tums inlopp, 250 grader. F

ModellArtikelPris (ex moms)
FS-204-WCC7JFQ8 916 SEK
DAYTON -

Flödesskydd Booster Pump 230 V

ModellArtikelPris (ex moms)
1DGZ8AA9HXM7 998 SEK
BRADLEY -

Flödesbrytare, 1-1 / 4 tum NPT, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
S19-319S4CD4EBC24 643 SEK
WATTS -

Flödesbrytare, 1 tum NPT-storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
FS-200-WCB2TZH8 065 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Flödesbrytare Mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
V6EPB-B-S-LFCP4LMW8 401 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Nivåbrytare Mässing Body Spdt

ModellArtikelPris (ex moms)
L6EPB-B-S-3-BCP4LMY9 492 SEK
IFM -

Flödesbrytare, 1 NPT-anslutningsstorlek, 26.4, 363 PSI Max. Tryck, 24 VDC, DC/PNP, 10mA

ModellArtikelPris (ex moms)
SBN346CR4LMP8 072 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Luftflödesomkopplare, 2-1/8 tum x 6-7/8 tum paddelstorlek, 16.0/8.0

ModellArtikelPris (ex moms)
F262KDH-01CCR6AJW4 084 SEK
BRADLEY -

Flödesbrytare, 1/2 tum NPT, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
S19-319S2CD4EBB24 643 SEK
MCDONNELL & MILLER -

Flödesbrytare, 1/2 tum SPDT

ModellArtikelPris (ex moms)
FS1CE4UNT8 067 SEK
Se detaljer
HONEYWELL -

Luftflödesbrytare

ModellArtikelPris (ex moms)
4074ETH/UBP2AFQ1 336 SEK
Se detaljer
HONEYWELL -

Flödesbrytare, 1 tum NPT-storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
FS4-3/UBP3GTN3 243 SEK
Se detaljer
HONEYWELL -

Flödesbrytarsats, enpack

ModellArtikelPris (ex moms)
50053268-018/UBN9YWH2 495 SEK
Se detaljer
BRADLEY -

Flödesbrytare, mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
S19-324BSCD4EBN-
RFQ
MCDONNELL & MILLER -

Vätskeflödesbrytare för allmänna ändamål

ModellArtikelPris (ex moms)
FS250CE4UNQ-
RFQ

Flödesomkopplare

Flödesbrytare är främst utformade för att övervaka luft, ånga eller vätskeflöde och sända signaler till pumpen för automatisk PÅ / AV-omkoppling med stigande och fallande vattennivå; perfekt för reglering av vattenkylningsutrustning och vattenbehandling eller hydroniska värmesystem. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa vätskeflödesbrytare från märken som Bradley, Dwyer-instrument, Mcdonnell & Miller, Dayton, Johnson Controls, Gems Sensors och Taco. Gems sensorer flödesbrytare använder 100 mikron filtreringsteknik och är mindre känsliga för igensättning än andra högtrycks inline flödesbrytare. Dessa enheter är utrustade med en magnetisk kompositkolv i ett stycke som aktiverar den förseglade reed-omkopplaren när den förskjuts av tryckdifferensen i vätskeflödet, vilket aktiverar fjärrlarm eller indikatorer. De finns i mässing, polypropen och rostfritt stålkonstruktion med ett maximalt tryckvärde och flödeshastighet på 1500 psi respektive 2 GPM. Tuss industriella flödesbrytare har flödeskänslighetsjusteringsmekanism för att ställa in ett stort justeringsområde för att starta eller stoppa en elektroniskt manövrerad enhet när flöde / inget flöde uppstår. Dessa switchar med lågt flöde har en mycket formbar EPDM-tätning som ger härdnings-, sprick- och läckagegenskaper och förbättrar prestandan i högtrycksapplikationer som kylare, pannor, värmesystem och vattensystem. De finns i NEMA 1- och NEMA 4-kapslingar som skyddar mot intrång av främmande föroreningar och är idealiska för användning med rörstorlekar på 1 - 8 tum (ytterdiameter).

Vanliga frågor

Hur kan jag bibehålla noggrannheten hos min flödesomkopplare över tid?

  • Rengör regelbundet flödesbrytaren och inspektera den för tecken på skador, korrosion eller skräp.
  • Kontrollera att flödesbrytaren är korrekt inriktad inom flödesbanan för att säkerställa korrekta mätningar.
  • Kalibrera regelbundet flödesomkopplaren för att verifiera dess noggrannhet.
  • Ta hänsyn till egenskaperna hos vätskan som övervakas, såsom viskositet eller densitet, eftersom dessa faktorer kan påverka flödesbrytarens noggrannhet.
  • Var medveten om de omgivande förhållandena kring flödesbrytaren. Överväg skyddsinneslutningar för användning i tuffa miljöer.
  • Håll ett register över flödesbrytarens kalibreringsdatum, underhållsaktiviteter och eventuella observerade problem.

Vad är skillnaden mellan en flödesvakt och en tryckvakt?

En flödesomkopplare mäter flödeshastigheten för media som strömmar genom en processledning, medan en tryckomkopplare mäter trycket i en processledning, ett rör eller ett kärl.

Hur väljer jag rätt flödesbrytare för min applikation?

Tänk på faktorer som typen av vätska, flödeshastighet, driftsförhållanden (temperatur eller tryck) och rörstorlek.

Kräver dessa flödesvakter regelbundet underhåll?

Dessa flödesbrytare kräver minimalt underhåll. Regelbunden inspektion och rengöring är dock nödvändiga för att säkerställa korrekt funktion.

Kan jag använda dessa flödesbrytare för både vätskor och gaser?

Ja, dessa flödesbrytare kan användas för att detektera flödet av både vätskor och gaser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?