Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MCDONNELL & MILLER AF-1 luftflödesbrytare, mässing, SPDT 120/240 V | AD9EDA 4RC76 / 122800

MCDONNELL & MILLER AF-1 luftflödesbrytare, mässing, SPDT 120/240 V

Finns i lager
Artikel: AD9EDA Modell: AF-1Korsreferens: 4RC76 / 122800
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
6 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
MaterialFan: stål / mässing, tätning: stål / PTFE
Max. Omgivningstemperatur300 F
Min. Omgivningstemperatur32 F
Drifthastighetsområde (FPM)910 till 1610
Växla kapslingNEMA 1
Byt typEnpolig dubbelknappsbrytare
Spänning120/240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Kanalstorlek (tum) (7-1 / 4)
    • Max. Driftshastighet (FPM) (2500)
    • McDonnell och Miller 122800 AF-1 är en enpolig, dubbelkasta luftflödesbrytare med stålblad och tätning. Den klarar kanaltemperaturer upp till 300 grader Fahrenheit och har ett arbetshastighetsintervall på 910 - 1610 fpm.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MCDONNELL & MILLER AF-1 luftflödesbrytare, mässing, SPDT 120/240 V
6 165 kr /enhet