Flödesomkopplare

Filter

Flödesbrytare upptäcker vätskeflöde i hydraulsystem och förhindrar läckor. De används i pumpar inom vattenrening, olja & gas och kemisk industri.
SPEAKMAN -

Flödesbrytare Retro Kit

ModellArtikelPris (ex moms)
RPG76-0043CE2DRB21 055 SEK
MCDONNELL & MILLER -

Luftflödesbrytare

ModellArtikelPris (ex moms)
AF1-SCH9NXF11 275 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Mini Flow Switch Explosionssäker

ModellArtikelPris (ex moms)
L4CR3BDJ17 369 SEK
MCDONNELL & MILLER -

Flödesbrytare 1 tum SPDT

ModellArtikelPris (ex moms)
FS4-3AH6EQJ5 490 SEK
MCDONNELL & MILLER -

Vätskeflöde, 1 1/4 MNPT, 300 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
FS7-4AD9ECV11 897 SEK
MCDONNELL & MILLER -

Flödesbrytare 1 tum Nema

ModellArtikelPris (ex moms)
FS8-WAH6EQK6 261 SEK
BRADLEY -

Flödesbrytare, 1-1 / 4 tums NPT, mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
S19-319B4CD4EBA12 327 SEK
SIEMENS -

Vätskeflödesbrytare, 1 MNPT-anslutningsstorlek, 10, 160 psi Max. Tryck, 24V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
QVE1900UCU2UTZ3 113 SEK
BRADLEY -

Flödesbrytare, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
S19-324SSCD4ECM17 877 SEK
Se detaljer
HONEYWELL -

Flödesbrytare, 1-1 / 4 tum NPT-storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
FS7-4/UBP3GTR9 729 SEK
Se detaljer
MCDONNELL & MILLER -

Generellt ändamål vätskeflödesbrytare 160 Psi, SPDT

ModellArtikelPris (ex moms)
FS4-3TCE4UNV-
RFQ

Flödesomkopplare

Flödesbrytare är främst utformade för att övervaka luft, ånga eller vätskeflöde och sända signaler till pumpen för automatisk PÅ / AV-omkoppling med stigande och fallande vattennivå; perfekt för reglering av vattenkylningsutrustning och vattenbehandling eller hydroniska värmesystem. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa vätskeflödesbrytare från märken som Bradley, Dwyer-instrument, Mcdonnell & Miller, Dayton, Johnson Controls, Gems Sensors och Taco. Gems sensorer flödesbrytare använder 100 mikron filtreringsteknik och är mindre känsliga för igensättning än andra högtrycks inline flödesbrytare. Dessa enheter är utrustade med en magnetisk kompositkolv i ett stycke som aktiverar den förseglade reed-omkopplaren när den förskjuts av tryckdifferensen i vätskeflödet, vilket aktiverar fjärrlarm eller indikatorer. De finns i mässing, polypropen och rostfritt stålkonstruktion med ett maximalt tryckvärde och flödeshastighet på 1500 psi respektive 2 GPM. Tuss industriella flödesbrytare har flödeskänslighetsjusteringsmekanism för att ställa in ett stort justeringsområde för att starta eller stoppa en elektroniskt manövrerad enhet när flöde / inget flöde uppstår. Dessa switchar med lågt flöde har en mycket formbar EPDM-tätning som ger härdnings-, sprick- och läckagegenskaper och förbättrar prestandan i högtrycksapplikationer som kylare, pannor, värmesystem och vattensystem. De finns i NEMA 1- och NEMA 4-kapslingar som skyddar mot intrång av främmande föroreningar och är idealiska för användning med rörstorlekar på 1 - 8 tum (ytterdiameter).

Vanliga frågor

Hur kan jag bibehålla noggrannheten hos min flödesomkopplare över tid?

  • Rengör regelbundet flödesbrytaren och inspektera den för tecken på skador, korrosion eller skräp.
  • Kontrollera att flödesbrytaren är korrekt inriktad inom flödesbanan för att säkerställa korrekta mätningar.
  • Kalibrera regelbundet flödesomkopplaren för att verifiera dess noggrannhet.
  • Ta hänsyn till egenskaperna hos vätskan som övervakas, såsom viskositet eller densitet, eftersom dessa faktorer kan påverka flödesbrytarens noggrannhet.
  • Var medveten om de omgivande förhållandena kring flödesbrytaren. Överväg skyddsinneslutningar för användning i tuffa miljöer.
  • Håll ett register över flödesbrytarens kalibreringsdatum, underhållsaktiviteter och eventuella observerade problem.

Vad är skillnaden mellan en flödesvakt och en tryckvakt?

En flödesomkopplare mäter flödeshastigheten för media som strömmar genom en processledning, medan en tryckomkopplare mäter trycket i en processledning, ett rör eller ett kärl.

Hur väljer jag rätt flödesbrytare för min applikation?

Tänk på faktorer som typen av vätska, flödeshastighet, driftsförhållanden (temperatur eller tryck) och rörstorlek.

Kräver dessa flödesvakter regelbundet underhåll?

Dessa flödesbrytare kräver minimalt underhåll. Regelbunden inspektion och rengöring är dock nödvändiga för att säkerställa korrekt funktion.

Kan jag använda dessa flödesbrytare för både vätskor och gaser?

Ja, dessa flödesbrytare kan användas för att detektera flödet av både vätskor och gaser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?