FILLRITE flödesmätare

Perfekt för användning med smörjmedel och tunga oljor, glykoler, petrokemikalier, bränslen, kaustik, flygbränslen och lösningsmedel. Kan mäta flödeshastigheter upp till 20 liter per minut och finns i olika anslutningstyper och höljen

Filter

Fillrite flödesmätare är lämpliga för användning med smörjmedel och tunga oljor, glykoler, petrokemikalier, bränslen, kaustik, flygbränslen och lösningsmedel. Dessa mätare kan mäta flödeshastigheter upp till 20 liter per minut.
FILLRITE -

Vätskeflödesmätare

Fill-Rite 800C- och 900-serien mekaniska flödesmätare är utformade för att mäta den totala mängden bränsle som matas ut från munstycket på en bränsleledning. Dessa mätare har en återställningsbar konfiguration för registrering av en ny avläsning och kan leverera noggrannheter upp till +/- 1%. Utvalda modeller (900D -serien) är vidare utrustade med en digital display för att eliminera parallaxfel orsakade av mekaniska avläsningar. Välj bland ett brett utbud av dessa flödesmätare, tillgängliga i aluminium eller förnicklad aluminiumhus på Raptor Supplies.

StilModellLängdNoggrannhetAnslutningsstorlekMax. ViskositetTätningsmaterialtempTrådTypPris (ex moms)
A807-CL--3 / 4 "-----4 374 SEK
B900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FBSPPNuterande skiva9 382 SEK
C807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFlytande5 827 SEK
B900CD8"+/- 125%1 MNPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FNPTNuterande skiva8 400 SEK
B900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FNPTNuterande skiva8 576 SEK
B900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FBSPPNuterande skiva9 382 SEK
C807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) och Buna150NPTFlytande4 190 SEK
D807C8"-3 / 4 "-----4 328 SEK
E901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) och Buna150NPTFlytande6 118 SEK
F901C9.25 "-1"50 XNUMX SSU----7 045 SEK
G901CMK42009.25 "-1"50 XNUMX SSU----6 361 SEK
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, B20/Diesel/E15/Gasoline/Kerosene

ModellArtikelPris (ex moms)
900CDPX1.5CP4ZXQ11 196 SEK
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure

ModellArtikelPris (ex moms)
TN860AN1CAB2LBCCP4ZXM21 299 SEK
FILLRITE -

Mekanisk flödesmätare, 1 tums anslutningsstorlek, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/fotogen

ModellArtikelPris (ex moms)
807CNL1X418CP4ZXW7 137 SEK
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, B20/Diesel/E15/Gasoline/Kerosene

ModellArtikelPris (ex moms)
900CDP1.5CP4ZXP16 837 SEK
FILLRITE -

Mekanisk flödesmätare, 1 tums anslutningsstorlek, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/fotogen

ModellArtikelPris (ex moms)
FR902DPUCP4ZXU46 188 SEK
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure

ModellArtikelPris (ex moms)
TN860AN1CAB1LACCP4ZXL19 157 SEK
FILLRITE -

Mekanisk flödesmätare, 1 tums anslutningsstorlek, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/fotogen

ModellArtikelPris (ex moms)
900CDPXCP4ZXT11 196 SEK
FILLRITE -

Mekanisk flödesmätare, 1 tums anslutningsstorlek, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/fotogen

ModellArtikelPris (ex moms)
901CMK300CP4ZXV8 806 SEK
FILLRITE -

Mekanisk flödesmätare, 1 tums anslutningsstorlek, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/fotogen

ModellArtikelPris (ex moms)
900CDPCP4ZXR16 845 SEK
FILLRITE -

Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure, 6 to 60 gpm

ModellArtikelPris (ex moms)
TN860AN1CAB2GACCP4ZXN17 332 SEK
FILLRITE -

Meter Digital Flow 1 tum Fnpt

ModellArtikelPris (ex moms)
820AD9GBF5 715 SEK

Vanliga frågor

Vilken är den mest exakta flödesmätaren?

Coriolis massflödesmätare ger exakta mätningar för de flesta vätskor men är kostsamma. Deras funktion beror inte på vätskan som transporteras.

Vad är skillnaden mellan en flödesmätare och en flödesgivare?

Flödesmätare, även känd som flödessensorer, är utformade för att mäta flödet av en vätska eller gas. Det finns olika typer av flödesmätare, inklusive elektromagnetiska, Karman virvel, ultraljud, flytande element, termiska, skovelhjul och differentialtryck.

Vad är syreflödesmätare?

Syreflödesmätare används för att hantera syrgasflödet hos patienter som genomgår syrgasbehandling. De reglerar flödet av syre.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?