Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FILLRITE 901CMK4200 vätskemekanisk flödesmätare, 1 tum FNPT-anslutning | AH9KCP 3MMP5

FILLRITE 901CMK4200 vätskemekanisk flödesmätare, 1 tum FNPT-anslutning

Finns i lager
Artikel: AH9KCP Modell: 901CMK4200Korsreferens: 3MMP5
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
6 361 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk flödesmätare
Anslutningsstorlek1"
AnslutningstypFNPT
FlödesmaterialBensin, Diesel, B20, E15, fotogen
Flödesområde6 till 40 gpm
Vätsketemp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
För rörstorlek1"
GPM Max.20
Höjd5.5 "
Längd9.25 "
Max. Tryck50 psi
Max. Viskositet50 XNUMX SSU
Vättade materialAluminium, Buna-N, Fluorkolväte, Nickel, Ryton (R), Rostfritt stål, PTFE
Bredd6.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.095
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fill-Rite 901CMK4200 flödesmätare konstruerad för att mäta vätskeflöden med en noggrannhet på +/- 2% för bränsleutmatningspumpar och industriella flödesmätningsapplikationer
    • Förnicklad aluminiumkonstruktion för hållbarhet, fyrsiffrig display och 4 graders rotation för att ändra position och enkel fältkalibrering med förbättrad noggrannhet
    • Integrerade Viton- och Buna-N-tätningar ger utmärkt tätning mot fukt för att skydda interna komponenter under svåra förhållanden
    • Kompatibilitet med vätskor inklusive bensin, diesel, B20, biodiesel, E15 och fotogen
    • UL-listad, CE-märkt och Ex-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellLängdNoggrannhetAnslutningsstorlekMax. ViskositetTätningsmaterialtempTrådTypPris
FILLRITE 807CN1 vätskemekanisk flödesmätare, Viton tätning, FNPT-anslutning | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFlytande5 827 kr
FILLRITE 900CD digital flödesmätare, 50 PSI, NPT-trådar, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FNPTNuterande skiva8 400 kr
FILLRITE 900CD1.5 vätskemekanisk flödesmätare, nuterande skivmekanism | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FNPTNuterande skiva8 576 kr
FILLRITE 900CDBSPT vätskemekanisk flödesmätare, BSPT-gängor, 1 tums rörstorlek | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FBSPPNuterande skiva9 382 kr
FILLRITE 900CD1.5BSPT vätskemekanisk flödesmätare, 1-1/2 tum BSPT-gängor | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FBSPPNuterande skiva9 382 kr
FILLRITE 807C1 vätskemekanisk flödesmätare, 1 tums MNPT-anslutning | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) och Buna150NPTFlytande4 190 kr
FILLRITE 901C1.5 vätskemekanisk flödesmätare, 1-1/2 tums MNPT-anslutning | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) och Buna150NPTFlytande6 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE 901CMK4200 vätskemekanisk flödesmätare, 1 tum FNPT-anslutning
6 361 kr /enhet