Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FILLRITE 807-CL vätskemekanisk flödesmätare, 3/4 tum FNPT-anslutning | AH2BQG 24KJ10

FILLRITE 807-CL vätskemekanisk flödesmätare, 3/4 tum FNPT-anslutning

Finns i lager
Artikel: AH2BQG Modell: 807-CLKorsreferens: 24KJ10
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
4 374 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk flödesmätare
Anslutningsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypFNPT
Flödesområde19 till 76 lpm
Max. Tryck50 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fill-Rite 807CL liter mätare konstruerad för mätning av viskösa vätskor som diesel, fotogen och bensin i överföringspumpar med flödeshastigheter från 19 till 76 LPM
    • Har kraftig gjutjärnkonstruktion för hållbarhet, 3-siffrig återställbar display för enkel fältkalibrering, 2 tum gängad bas för tankmontering och inlopps- / utloppsportar med enkel installation i både vertikal och horisontell riktning
    • Kompatibel med vätskor inklusive diesel, bensin, lätt olja, spritdrycker, Heptaner, E15 och Stoddard-vätskor
    • UL-listad, CE-märkt, Ex-certifierad och ATEX-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellLängdNoggrannhetAnslutningsstorlekMax. ViskositetTätningsmaterialtempTrådTypPris
FILLRITE 807CN1 vätskemekanisk flödesmätare, Viton tätning, FNPT-anslutning | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFlytande5 827 kr
FILLRITE 900CD digital flödesmätare, 50 PSI, NPT-trådar, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FNPTNuterande skiva8 400 kr
FILLRITE 900CD1.5 vätskemekanisk flödesmätare, nuterande skivmekanism | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FNPTNuterande skiva8 576 kr
FILLRITE 900CDBSPT vätskemekanisk flödesmätare, BSPT-gängor, 1 tums rörstorlek | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FBSPPNuterande skiva9 382 kr
FILLRITE 900CD1.5BSPT vätskemekanisk flödesmätare, 1-1/2 tum BSPT-gängor | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FBSPPNuterande skiva9 382 kr
FILLRITE 807C1 vätskemekanisk flödesmätare, 1 tums MNPT-anslutning | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) och Buna150NPTFlytande4 190 kr
FILLRITE 901C1.5 vätskemekanisk flödesmätare, 1-1/2 tums MNPT-anslutning | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) och Buna150NPTFlytande6 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE 807-CL vätskemekanisk flödesmätare, 3/4 tum FNPT-anslutning
4 374 kr /enhet