Galvaniserat rör

Filter

Galvaniserade rör är idealiska för låg- och högtrycks VVS-applikationer. Dessa zinkbelagda stålrör har NPT-gängor i båda ändar för enkla anslutningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Nippel, 3/4 tum, galvaniserat svetsat stål

StilModellLängdMaterialMax. TrycktidtabellPris (ex moms)
A6P8083"Galvaniserat svetsat stål500 psi4044 SEK
B1RKL13"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160152 SEK
A6P8093.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4056 SEK
APPROVED VENDOR -

Nippel, stål

StilModellLängdMaterialMax. TrycktidtabellPris (ex moms)
A6P8542"Galvaniserat svetsat stål500 psi4086 SEK
B1RKN73"Galvaniserat stål2000 psi @ 150 grader F160212 SEK
A6P8563"Galvaniserat svetsat stål500 psi4095 SEK
C1RKN84"Galvaniserat stål2000 psi @ 150 grader F160259 SEK
A6P8584"Galvaniserat svetsat stål500 psi40123 SEK
A6P8605"Galvaniserat svetsat stål500 psi40146 SEK
A6P8626"Galvaniserat svetsat stål500 psi40163 SEK
A6P8637"Galvaniserat svetsat stål500 psi40317 SEK
A6P8648"Galvaniserat svetsat stål500 psi40258 SEK
A6P86610 "Galvaniserat svetsat stål500 psi40341 SEK
A6P86812 "Galvaniserat svetsat stål500 psi40329 SEK
D6P853StängaGalvaniserat svetsat stål500 psi4081 SEK
APPROVED VENDOR -

Nippel 1/2 tum, galvaniserat stål

StilModellLängdMaterialMax. TrycktidtabellPris (ex moms)
A6P7881.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4031 SEK
B1RKK21.5 "Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F16051 SEK
A6P7955"Galvaniserat svetsat stål500 psi4054 SEK
A6P7965.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4063 SEK
A6P7976"Galvaniserat svetsat stål500 psi4062 SEK
B1RKK66"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160198 SEK
A6P80312 "Galvaniserat svetsat stål500 psi40153 SEK
C6P787StängaGalvaniserat svetsat stål500 psi4030 SEK
APPROVED VENDOR -

Nippel 1 tum, galvaniserat stål

StilModellLängdMaterialMax. TrycktidtabellPris (ex moms)
A1RKL52"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160100 SEK
B6P8222"Galvaniserat svetsat stål500 psi4058 SEK
A1RKL63"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160119 SEK
B6P8243"Galvaniserat svetsat stål500 psi4063 SEK
A1RKL74"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160226 SEK
B6P8264"Galvaniserat svetsat stål500 psi4076 SEK
A1RKL86"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160450 SEK
B6P8306"Galvaniserat svetsat stål500 psi40107 SEK
C6P821StängaGalvaniserat svetsat stål500 psi4050 SEK
APPROVED VENDOR -

Nippel, 2-1 / 2 tum, galvaniserat, svetsat stål

StilModellLängdPris (ex moms)
A2WV353"326 SEK
A2WV364"481 SEK
A2WV375"490 SEK
A2WV386"566 SEK
A2WV398"670 SEK
A2WV4010 "759 SEK
A2WV4112 "971 SEK
B2WV34Stänga396 SEK
StilModellLängdPris (ex moms)
A5P9881.5 "41 SEK
A5P9892"41 SEK
A5P9902.5 "51 SEK
A5P9913"51 SEK
A5P9923.5 "64 SEK
A5P9934"66 SEK
A5P9944.5 "39 SEK
A5P9955"84 SEK
A5P9965.5 "49 SEK
A5P99910 "231 SEK
APPROVED VENDOR -

Nippel 1/2 tum

StilModellLängdMaterialMax. TrycktidtabellPris (ex moms)
A6P7892"Galvaniserat svetsat stål500 psi4040 SEK
B1RKK32"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F16081 SEK
A6P7902.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4036 SEK
B1RKK43"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F16080 SEK
A6P7913"Galvaniserat svetsat stål500 psi4042 SEK
A6P7923.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4046 SEK
B1RKK54"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160135 SEK
A6P7934"Galvaniserat svetsat stål500 psi4046 SEK
A6P7944.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4055 SEK
GRAINGER -

Nippel 1-1 / 2 tum

StilModellLängdPris (ex moms)
A08310346086.5 "270 SEK
A08310358039.5 "314 SEK
A083103640511 "360 SEK
APPROVED VENDOR -

Nippel 3/4 tum, galvaniserat stål

StilModellLängdMaterialMax. TrycktidtabellPris (ex moms)
A1RKK81.5 "Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160103 SEK
B6P8051.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4038 SEK
B6P8125"Galvaniserat svetsat stål500 psi4068 SEK
B6P8135.5 "Galvaniserat svetsat stål500 psi4082 SEK
A1RKL36"Galvaniserat stål900 psi @ 150 grader F160275 SEK
B6P8146"Galvaniserat svetsat stål500 psi4082 SEK
B6P81810 "Galvaniserat svetsat stål500 psi40131 SEK
B2WV2011 "Galvaniserat svetsat stål500 psi40215 SEK
B6P82012 "Galvaniserat svetsat stål500 psi40160 SEK
C6P804StängaGalvaniserat svetsat stål500 psi4035 SEK
BECK PRODUCTS -

Rörnippel 1-1 / 4 tum 7-1 / 2 tum galvaniserat stål

ModellArtikelPris (ex moms)
0331030601AF9DYC319 SEK
12

Galvaniserat rör

För olika VVS-applikationer med lågt och högt tryck Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av galvaniserade rör från Grainger, Beck, Anvil och Mueller Industries. Dessa zinkbelagda rör är gjorda av stål och har NPT-gängor i båda ändar för enkel anslutning. Du kan också beställa högkvalitativa dielektriska nipplar, rörnipplar och höger- och vänsternipplar i olika material och MNPT / FNPT-anslutningar för att passa rör i olika storlekar.

Vanliga frågor

Vad är det maximala arbetstrycket för Grainger 2-1/2 tums nipplar?

150 psi.

Hur mäter man en rörnippel?

Mät diametern på din bröstvårta vid basen i millimeter med hjälp av en linjal eller måttband (eller avståndet ner i mitten).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?