NOBLES Handhållna och kapsel dammsugare

Filter

ATRIX INTERNATIONAL -

Bärbart skadedammsugare

StilModellTankstorlekLuftflödeAmpsGarantiBreddFilter typHöjdSlang Dia.Pris (ex moms)
AVACOMEGASIPM-G0.8 gal.90 cfm6.963 år Begränsad7 2 / 5 "HEPA och ULPA9 1 / 3 "1.187 "8 514 SEK
BVACEXP-IPM-G0.125 gal.70 cfm5.51.5 år Begränsad7.5 "HEPA6.5 "2.187 "5 994 SEK
METROVAC -

Handhållen vakuum

StilModellLuftflödeAmpsVäsketypSlanglängdArtikelLängdSpänningPris (ex moms)
AMDV-1BA65 cfm4.5Papper19 "Bärbar vakuum15 "1202 339 SEK
BMDV-3TCACFM 1007.5Tyg6ft.Vakuum17 "120 VAC6 889 SEK
METRO -

Vac / Blower

StilModellLängdLuftflödeAmpsNettoviktBreddVäsketypFilter typHöjdPris (ex moms)
AVM1250016.5 "70 cfm4.56.25 lb.4"PapperPapperspåse5.5 "2 400 SEK
BVNB-72B17 "CFM 1007.58.5 lb.7"TygTygväska7"5 149 SEK
BISSELL COMMERCIAL -

ProVac ryggsäck dammsugare

StilModellLjud nivåAmpsFilter typBreddHöjdSlanglängdLängdNettoviktPris (ex moms)
ABGCOMP9H60 dBA9HEPA, ULPA17 "21 15 / 16 "8ft.15 15 / 16 "16.4 lb.8 481 SEK
BBGC200084 dBA8Standard11.5 "11.75 "5ft.19.5 "11 lb.1 941 SEK
MILWAUKEE -

Sladdlös ryggsäcksdammsugare, 55 cfm vakuumluftflöde, 76 dB ljudnivå

ModellArtikelPris (ex moms)
0885-20, 48-11-1880CN2THJ9 625 SEK
SANITAIRE -

Dammsugare 68 cfm HEPA 68 1 gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
SC3700AAH2YHR4 423 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

Dammsugare, hög kapacitet, 230V, 450W

ModellArtikelPris (ex moms)
ATIHCTV5FCE2ECA7 875 SEK
BOSCH -

Sladdlös, handhållen dammsugare, 21 Cfm vakuumluftflöde, standardvakuumfiltrering

ModellArtikelPris (ex moms)
GAS18V-02NCH6PLK2 392 SEK
PROTEAM -

ProVac ryggsäck dammsugare 9.6 lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
107363AG3FRR10 133 SEK
METRO -

Vakuum 1.17 Hp 85 Cfm 120vac

ModellArtikelPris (ex moms)
MDV-2TCAAA8CMB6 366 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

Bärbart vakuum 7 gallon 97 Cfm 120v

ModellArtikelPris (ex moms)
HCVAC7H-ESDAB9WDV11 639 SEK
MILWAUKEE -

Sladdlöst vakuum 9A 33 cfm 12V 20.2 oz.

ModellArtikelPris (ex moms)
0850-20AH3KTH1 580 SEK
LISLE -

Kanister

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/72090CD8HEN46 SEK
Se detaljer
PROTEAM -

Hip Vacuum 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 pund

ModellArtikelPris (ex moms)
107325AH7ZGF-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?