KILLARK Farlig plats Säkerhets- och kopplingsbrytare

Designad för att koppla bort elektrisk utrustning från strömkällor på platser som är utsatta för brandfarliga gaser, antändbart damm och brännbara fibrer. Valda modeller har en packningsfläns med O-ring för fullständig tätning mot fukt. Finns i 30, 60 och 100A varianter

Filter

KILLARK -

Explosionssäkra kopplingsbrytare

Killark-brytare för farlig plats är lämpliga för att koppla bort motorkretsar för att skydda mot överbelastning eller kortslutningsförhållanden. Dessa gångjärnsbrytare har kopparfri aluminiumkonstruktion för att motstå korrosion. De har en packningsfläns med en O-ring för att säkerställa vattentät montering och täckbultar av rostfritt stål för att minska installation och underhållstid. Dessa UL-listade enheter är integrerade med en omkopplare som kan hänglåsas (med upp till 3 lås) i antingen PÅ eller AV-läge. Raptor Supplies erbjuder också kontrollstationer i varianter av matning och återvändsgränd.

StilModellBreddAmpsDjupHöjdHPArtikelMaterialNEMA-betygPris (ex moms)
AB7NFD13A5.75 "306-5 / 16 "8 1 / 16 "10 HP vid 240 VAC, 20 HP vid 480 VAC, 30 HP vid 600 VACSäkerhetsbrytare för farlig platsAluminium3, 4, 4X42 173 SEK
BB7NFD26A8.12 "607-13 / 16 "13 1 / 16 "20 HP vid 240 VAC, 40 HP vid 480 VAC, 40 HP vid 600 VACSäkerhetsbrytare för farlig platsAluminium3, 4, 4X46 421 SEK
BB7NFD21A8.12 "1007-13 / 16 "13 1 / 16 "30 HP vid 240 VAC, 50 HP vid 480 VAC, 50 HP vid 600 VACSäkerhetsbrytare för farlig platsAluminium3, 4, 4X57 642 SEK
CEXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 HP vid 240 VAC, 20 HP vid 480 VAC, 30 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)56 250 SEK
CEXB-NFD-1003P12 5 / 16 "10040.12 "14 5 / 16 "30 HP vid 240 VAC, 50 HP vid 480 VAC, 50 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)70 088 SEK
CEXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 HP vid 240 VAC, 40 HP vid 480 VAC, 40 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)56 969 SEK
CEXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 HP vid 240 VAC, 15 HP vid 480 VAC, 20 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)70 088 SEK
CEXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 HP vid 240 VAC, 30 HP vid 480 VAC, 50 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)91 834 SEK
CEXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 HP vid 240 VAC, 50 HP vid 480 VAC, 60 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)122 386 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?