MITUTOYO Höjdmätare

Mätare av härdat stål som är idealiska för att markera höjden på arbetsstycket som ska bearbetas. Funktion SPC-utgång, finmatningsjustering med låsklämma och en hårdmetallskruv

Filter

MITUTOYO -

Digital höjdmätare

StilModellNoggrannhetMätområdePris (ex moms)
A192-630-10+/- 0.001 "0 till 12"/0 till 300 mm29 563 SEK
B570-312+/- 0.0015 "0 till 12"/0 till 300 mm13 515 SEK
C192-631-10+/- 0.002 "0 till 18"/0 till 450 mm41 169 SEK
C192-673-10+/- 0.025 "0 till 40"/0 till 1000 mm97 122 SEK
MITUTOYO -

Höjdmätare

StilModellMätområdePris (ex moms)
A12AAA233-1 793 SEK
A12AAA222-1 861 SEK
B64PKA130A0 till 24"/0 till 600 mm87 697 SEK
C64PKA129B0" till 14", 0 till 350 mm83 687 SEK
MITUTOYO -

Höjd Gage Lcd rullager

ModellArtikelPris (ex moms)
64PKA095AAG4YHJ84 086 SEK
MITUTOYO -

Digital höjdmätare, 0-24 tums räckvidd, +/-0.002 tums noggrannhet

ModellArtikelPris (ex moms)
570-414CN2THX21 233 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?