MITUTOYO 64PKA095A Höjdmätare LCD-rullager | AG4YHJ 35GU94

MITUTOYO 64PKA095A Höjdmätare LCD-rullager

Finns i lager
Artikel: AG4YHJ Modell: 64PKA095AKorsreferens: 35GU94

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

84 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjd Gage
Noggrannhet+/- (2.4 + 2.1L / 600) mikrometer L.
BasGjutjärn
Batteri(4) AA LR6-batterier, (4) AA Nickel Metal Hydride uppladdningsbara batterier
ByggAluminium, Stål
VisaDisplay
MekanismRullager
Mätområde0 till 24"/0 till 600 mm
Upplösning0.001 mm, 0.0005 mm, 0.00005 ", 0.0001"
TypElektronisk digital

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.75
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod9031808080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 64PKA095A Höjdmätare LCD-rullager
84 086 kr /enhet