GREENLEE Hålskärare

Utrustad med precisionsslipade, snabba ståltänder för smidig skärning & borrning av runda hål i arbetsstycken av rostfritt stål, mässing, trä, plast och aluminium. Finns i sågdiametrar mellan 0.875 och 2.5 tum

Filter

GREENLEE -

Flerfunktionshålskärare

StilModellArtikelPris (ex moms)
A625-2-1/2Skäraren1 620 SEK
B625-1Hålskärare780 SEK
C625-2Hålskärare1 406 SEK
GREENLEE -

Hålskärare, höghastighetsstål

Greenlee hålskärare har precisionsslipade tänder som kan skära släta, gradfria hål med lätthet. Dessa hålskärare har en pilotborrdesign med delad punkt för att förhindra gång, vilket gör exakt hålplacering enkel. Den snabba stålkonstruktionen säkerställer färre fall av trasiga tänder. Dessa enheter erbjuder ett maximalt skärdjup på 1/4 tum och är idealiska för trä, plast och bearbetningsbara metaller. De kan passa sågar med diametrar från 1.375 till 1.75 tum.

StilModellSåg Dia.Pris (ex moms)
A925-1-3/41.75 "852 SEK
A925-1-3/81.375 "681 SEK
GREENLEE -

Flerfunktionshålsågar

StilModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
A725-1-3/8Hålsåg1 018 SEK 1
B625-7/8Hålsåg847 SEK 1
C725-2Såg1 938 SEK 2
GREENLEE -

Hålsågssats, 7 delar, 7/8 tum till 6 tum sågstorleksområde, 1 1/2 tum Max. Skärdjup

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
830QCR3LNQ2 540 SEK
1

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?