STARRETT Hålborrhål och trådmätare

Inkluderar olika stålkoniska, hål-, borr- och trådmätare som används för att mäta diametrar på hål och trådar. Finns i olika längder och mätområden

Filter

STARRETT -

Bore Gage Set

Borrmätarset från Starrett är utformade för att mäta ojämna förhållanden och avsmalnande cylindrar. Dessa mätaruppsättningar inkluderar karbidmothåll, förkromade handtag och förlängningshållare. De har en ergonomisk design med ett halkfritt isoleringsgrepp för säker drift. Ambolten är lasermärkta för att möjliggöra enkelt val och mätdiagram erbjuder snabbt val av städ. Välj mellan ett brett utbud av Starrett-borrmätarsatser, tillgängliga i ett robust aluminiumfodral Raptor Supplies.

StilModellLängdMätområdePris (ex moms)
A3089Z-131-26J2"2 till 6 "6 184 SEK
B3089Z-131-715J4"0.7 till 1.5 "5 513 SEK
C3089Z-131-1424J4"1.4 till 2.4 "5 835 SEK
STARRETT -

Taper Gages

StilModellFinishgraderingarLängdMaterialMätområdeMätområdeBreddPris (ex moms)
A269MB--70mm-12 till 25mm12 till 25mm-3 880 SEK
B269MA--64mm-2 till 12mm2 till 12mm-3 069 SEK
C269BEnkel0.001 "2.75 "Stål0.5 till 1 "--4 047 SEK
D270Polerad0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Verktygsstål0.010 till 0.150 "-7 1 / 16 "2 945 SEK
E269APolerad0.0012.5 "Härdat stål0.100 till 0.500 "-0.5 "3 212 SEK
STARRETT -

Tap & Drill Bits Mätare

StilModellFinishgraderingarArtikelLängdMaterialMätområdeMätområdePris (ex moms)
A185MatteTryck på Storlek och decimalKnacka och borra Gage6 1 / 4 "Stål1-60 "3 AWG till 17 AWG1 693 SEK
B198PoleradAZ och decimalBokstorlek borrmätare6.25 "Verktygsstål0.234-0.413 "2/0 AWG till 3 AWG1 921 SEK
STARRETT -

Hole Gage Set 4-delad helkula

ModellArtikelPris (ex moms)
S829EZAC4HHL4 295 SEK
STARRETT -

American Standard Wire Gage 0-36

ModellArtikelPris (ex moms)
281AC4HHZ2 137 SEK
STARRETT -

Jobbers Drill Gage, 1/16 till 1/2 tums räckvidd

ModellArtikelPris (ex moms)
187AC4HHX1 694 SEK
STARRETT -

Us Standardplåt Gage 0-36

ModellArtikelPris (ex moms)
283AC4HJA2 049 SEK
STARRETT -

Hole Gage Set 4-delat halvfodral

ModellArtikelPris (ex moms)
S831EZAC4HHM3 973 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?