Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 269B Taper Gage | AH2RBR 30C249 / 51291

STARRETT 269B Taper Gage

Finns i lager
Artikel: AH2RBR Modell: 269BKorsreferens: 30C249 / 51291
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
3 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper Gage
FinishEnkel
graderingar0.001 "
Längd2.75 "
MaterialStål
Mätområde0.5 till 1
Antal löv10
Antal bitar1
Tjocklek1/8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.268
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishgraderingarLängdMaterialMätområdeMätområdeBreddPris
STARRETT 269A Taper Gage, 0.1 - 0.5 tum, 8 blad, härdat stål | AC4HHH 2ZVC1 / 51290 269APolerad0.0012.5 "Härdat stål0.100 till 0.500 "-0.5 "3 286 kr
STARRETT 270 Taper Gauge, med Gauge Style Flat Leaf, 0.30 mm till 4 mm intervall | AC4HHJ 2ZVC2 / 51292 270Polerad0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Verktygsstål0.010 till 0.150 "-7 1 / 16 "2 740 kr
STARRETT 269MA Taper Gage | AH2RBT 30C250 / 56031 269MA--64mm-2 till 12mm2 till 12mm-2 902 kr
STARRETT 269MB avsmalnande mätare | AH2RBU 30C251 / 56032 269MB--70mm-12 till 25mm12 till 25mm-3 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 269B Taper Gage
3 903 kr /enhet