Ihåliga vägg- och Wallboard-ankare

Filter

GRAINGER -

Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 2 Inch, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U30538.012.0200AH3EDQ525 SEK
GRAINGER -

Ihåligt väggankare 1/4 tums diameter, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U30537.025.0250AH3EDM404 SEK
GRAINGER -

Ankare självborrande #6To#10, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U30532.000.0001AH8KHX542 SEK
GRAINGER -

Expansionsankarset #12 1-7/16 tum, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U30503.010.0175AH3LCM194 SEK
GRAINGER -

Självborrande gipsankare #8 1-11/16 tum, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U30533.016.0125AH3LCK263 SEK
GRAINGER -

Växla ankarplast 1/4 till 3/8 tum, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U63270.000.0037AH3EDR130 SEK
GRAINGER -

Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 3-3/4 Inch, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U30537.025.0375AH3EDP938 SEK
GRAINGER -

Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 3-3/4 Inch, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U30537.018.0375AH3EDL517 SEK
GRAINGER -

Ihåligt väggankare 3/16 tums diameter, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U30537.018.0300AH3EDK438 SEK
TITAN FASTENERS -

Ankare, konisk, 10-12 X 1 tums storlek,, 20000PK

ModellArtikelPris (ex moms)
TLB101232G20MAE2MRB7 551 SEK
RED HEAD -

Ankarsats, Phillips, 1-1/4 tums storlek, 25Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
EZP25AA7GEY344 SEK
WESTWARD -

Gips Ankare Självborrande #6-10, 100Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
U30530.000.0001AA3GCC191 SEK
12

Ihåliga vägg- och Wallboard-ankare

Ihåliga väggankare är vägginsatser kombinerade med skruvgängor på utsidan för montering på torra eller ihåliga väggar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av ankare, ankarsatser, ankarsatser och inställningsverktyg från märken som Dewalt, Red Head, Westward, Grainger, Power Fasteners och mer.

Vanliga frågor

Behöver gipsankare en regel?

Det är att föredra att använda skruvar med gipsankare, jämfört med reglar.

Var används väggankare?

Väggankare kan användas i betong, gips, metall, tegel eller trä.

Kan jag limma i ett gipsankare?

Ja, Gorillalim används i ankaret för att fixera ett hål som är för stort för en skruv.

Hur installerar man gipsankare?

  • Mät och markera placeringen av ankarna.
  • Om du använder andra ankare än självborrande ankare kommer pilothål att krävas.
  • Kontrollera ankarförpackningen för att bestämma den bitstorlek som behövs för att borra pilothålet. Borra pilothålet genom gipsskivan.
  • För expansions- och ihåliga väggankare, använd en hammare för att försiktigt knacka in ankaret i hålet tills ankarets krage är i jämnhöjd med väggen. Kör inte kragen under väggens yta.
  • För vippförankringar av remtyp, för in vippen genom pilothålet. Dra remmarna mot dig för att ställa reglaget mot baksidan av väggen och skjut ankarkragen längs remmarna & mot väggytan. När kragen är mot väggen och bygeln är mot baksidan av väggen, knäpp av och kassera plastremmarna.
  • För vippbultar av skruvtyp, ta bort den fjäderbelastade vippen från skruven och för in skruven genom monteringshålet på föremålet som ska installeras. Snurra tillbaka reglaget på skruven och se till att den är orienterad så att den fälls ned mot skruvhuvudet. Den ska också sitta fast på skruven. Om det är vid skruvspetsen kan det falla bakom väggen. Sätt in bygeldelen av ankaret i pilothålet och bakom väggskivan.

Vilka instruktioner ska följas för att ta bort gipsankare?

  • Ta bort skruven och välj en borr som är ungefär två storlekar större än diametern på ankarets metallkragehål.
  • Bitsens skärkanter bör endast komma i kontakt med kragens kanter som omger skruvhålet och inte dingla i hålet.
  • Använd hålet i ankaret för att rikta in borret i din borr innan du börjar borra. Bitsen kommer förmodligen att tvinga ut ankaret ur gipsskivan så snart kragen frigör sig från ankaret. Låt det landa i vägghålet.
  • Gipsskivan hålls på plats av en metallkrage på utsidan. Från insidan expanderar en uppsättning stift och trycker på gipsskivan.

Vad är skillnaden mellan ett expansionsankare och ett kilankare?

Till skillnad från expansionsankare kan kilankare endast användas i massiv betong och inte i andra murade material som tegel eller ihåliga block.

Är expansionsankare efterinstallerade?

Expansionsankare är eftermonterade ankare som sätts in i ett borrat hål i murat material eller härdad betong. Laster överförs till basmaterialet genom friktion, lager eller båda.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?