SANI-LAV Slangstationer

Används för att säkerställa kontinuerligt flöde av högtrycksvatten för tvättapplikationer i livsmedelsbearbetningsanläggningar, tillverkningsindustrin och läkemedelsanläggningar. Ha en maximal flödeshastighet på 8.9 gpm och kan avge vatten med upp till 300 psi tryck

Filter

SANI-LAV -

Washdown-slangar

StilModellLängdPris (ex moms)
AH25325ft.3 348 SEK
BH50350ft.5 153 SEK
SANI-LAV -

Munstycken

StilModellFärgFlödeshastighetArtikelLängdMaterialMax. TryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
AN2BSvart6.5 gpmSpraymunstycke5"Zink, mässing, rostfritt stål100 psi32 grader till 180 grader F.199 SEK
BN81B20Svart5.3 gpmVattenbesparare Varmt / kallt munstycke6.625 "Mässing, rostfritt stål150 psi32 grader till 200 grader F.2 626 SEK
CN8B20Svart8.9 gpmVarmt / kallt munstycke6.625 "Mässing, rostfritt stål150 psi32 grader till 200 grader F.2 688 SEK
DN2BLBlå6.5 gpmSpraymunstycke5"Zink, mässing, rostfritt stål100 psi32 grader till 180 grader F.204 SEK
EN2GGrön6.5 gpmSpraymunstycke5"Zink, mässing, rostfritt stål100 psi32 grader till 180 grader F.199 SEK
FN2RRed6.5 gpmSpraymunstycke5"Zink, mässing, rostfritt stål100 psi32 grader till 180 grader F.197 SEK
GN8120Säkerhet Orange5.3 gpmVattenbesparare Varmt / kallt munstycke6.625 "Mässing, rostfritt stål150 psi32 grader till 200 grader F.2 678 SEK
GN820Säkerhet Orange8.9 gpmVarmt / kallt munstycke6.625 "Mässing, rostfritt stål150 psi32 grader till 200 grader F.2 678 SEK
HN2WWhite6.5 gpmSpraymunstycke5"Zink, mässing, rostfritt stål100 psi32 grader till 180 grader F.199 SEK
IN8W20White8.9 gpmVarmt / kallt munstycke6.625 "Mässing, rostfritt stål150 psi32 grader till 200 grader F.2 728 SEK
JN81W20White5.3 gpmVattenbesparare Varmt / kallt munstycke6.625 "Mässing, rostfritt stål150 psi32 grader till 200 grader F.2 728 SEK
KN2YGul6.5 gpmSpraymunstycke5"Zink, mässing, rostfritt stål100 psi32 grader till 180 grader F.201 SEK
SANI-LAV -

Slangstation 1/2 tum Fnpt 25-1 / 2 tum höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
M1AA8FRU10 131 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?