Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SANI-LAV N8120 Spraymunstycke Vattensparare 3/4 tum 5.3 gpm | AH3FYA 31TT32

SANI-LAV N8120 Spraymunstycke Vattensparare 3/4 tum 5.3 gpm

Finns i lager
Artikel: AH3FYA Modell: N8120Korsreferens: 31TT32

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenbesparare Varmt / kallt munstycke
FärgSäkerhet Orange
Anslutningstyp3/4 "GHT kvinnligt inlopp
Flödeshastighet5.3 gpm
Längd6.625 "
MaterialMässing, rostfritt stål
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd32 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)7.3
Fartygets längd (cm)18.73
Fartygets bredd (cm)16.83
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Munstycksavstängning: Handtagskontroller

Produktvarianter

ProduktModellFärgFlödeshastighetArtikelLängdMaterialMax. TryckTemp. RäckviddPris
SANI-LAV N2B Sprutmunstycke 3/4 tum 6.5 gpm 100 psi | AH3FXQ 31TT23 N2BSvart6.5 gpmSpraymunstycke5"Zink, mässing, rostfritt stål100 psi32 grader till 180 grader F.220SEK
SANI-LAV N2W Spraymunstycke 3/4 tum 6.5 gpm Vit 100psi | AH3FXR 31TT24 N2WWhite6.5 gpmSpraymunstycke5"Zink, mässing, rostfritt stål100 psi32 grader till 180 grader F.229SEK
SANI-LAV N2BL Sprutmunstycke 3/4 tum 6.5 gpm Blå 100psi | AH3FXT 31TT25 N2BLBlå6.5 gpmSpraymunstycke5"Zink, mässing, rostfritt stål100 psi32 grader till 180 grader F.226SEK
SANI-LAV N2R Sprutmunstycke 3/4 tum 6.5 gpm Röd 100 psi | AH3FXU 31TT26 N2RRed6.5 gpmSpraymunstycke5"Zink, mässing, rostfritt stål100 psi32 grader till 180 grader F.229SEK
SANI-LAV N2G Spraymunstycke 3/4 tum 6.5 gpm Grön 100psi | AH3FXV 31TT27 N2GGrön6.5 gpmSpraymunstycke5"Zink, mässing, rostfritt stål100 psi32 grader till 180 grader F.220SEK
SANI-LAV N2Y Sprutmunstycke 3/4 tum 6.5 gpm Gul 100psi | AH3FXW 31TT28 N2YGul6.5 gpmSpraymunstycke5"Zink, mässing, rostfritt stål100 psi32 grader till 180 grader F.225SEK
SANI-LAV N820 Spraymunstycke varm / kall 3/4 tum 8.9 gpm | AH3FXX 31TT29 N820Säkerhet Orange8.9 gpmVarmt / kallt munstycke6.625 "Mässing, rostfritt stål150 psi32 grader till 200 grader F.2 924 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANI-LAV N8120 Spraymunstycke Vattensparare 3/4 tum 5.3 gpm
2 873 kr /enhet