SUREBONDER Varmsmältlim

Designad för att snabbt binda eller fästa material. Kan torka från klar till grumvit på 60 sekunder för snabb och problemfri drift

Filter

SUREBONDER -

Hot Melt Lim Stick

StilModellAnsökan tidFärgDiameterLängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A925R10-1-HP1 Min.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 120 grader F.305 SEK
A925R101 Min.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 120 grader F.4 204 SEK
A825R101 Min.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.4 635 SEK
BQ601-5P5 sek.Brun / bärnsten5 / 8 "10 "-20 grader till 150 grader F.727 SEK
C601R155 sek.Tan7 / 16 "15 "-20 grader till 140 grader F.3 204 SEK
DQ711-5P10 sek.Brun / bärnsten5 / 8 "10 "-20 grader till 130 grader F.630 SEK
DQ711-25P10 sek.Brun / bärnsten5 / 8 "10 "-20 grader till 130 grader F.2 905 SEK
ETC-711-11P10 sek.Brun / bärnsten5 / 8 "2"-20 grader till 130 grader F.1 289 SEK
F711R15-25P10 sek.Brun / bärnsten7 / 16 "15 "-20 grader till 130 grader F.2 340 SEK
F711R15-5P10 sek.Brun / bärnsten7 / 16 "15 "-20 grader till 130 grader F.507 SEK
C711R1010 sek.Tan7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.2 304 SEK
C735R1025 sek.Bärnsten7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.3 342 SEK
A725R10-1P60 sek.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.102 SEK
A725R10-5P60 sek.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.476 SEK
A725R10-25P60 sek.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.2 112 SEK
GQ725LM-25P60 sek.Rensa5 / 8 "10 "-20 grader till 140 grader F.3 464 SEK
HDT-660 sek.Rensa7 / 16 "4"-20 grader till 140 grader F.23 SEK
GQ725-5P60 sek.Rensa5 / 8 "10 "-20 grader till 140 grader F.745 SEK
GQ725-25P60 sek.Rensa5 / 8 "10 "-20 grader till 140 grader F.3 419 SEK
SUREBONDER -

Varmsmältlim

StilModellArtikelPris (ex moms)
AQ-735-5PAdhesiv662 SEK
BQUAD-701PAdhesiv2 339 SEK
AQ-735-25PAdhesiv2 974 SEK
CQUAD-725PAdhesiv2 714 SEK
D725R15Stick2 620 SEK
E725R10SVARTStick4 096 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?