SUREBONDER Q725LM-25P Smältlim Stick Klar 5/8x10 tum PK265 | AG9NEM 20YV57

SUREBONDER Q725LM-25P smältlimstift klar 5/8x10 tum PK265

Finns i lager
Artikel: AG9NEM Modell: Q725LM-25PKorsreferens: 20YV57

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHot Melt Lim Stick
Ansökan tid60 sek.
FärgRensa
Diameter5 / 8 "
Full botemedel24 timmar
Längd10 "
Ren styrkaInte specificerad
substratDe flesta plaster, metaller, trä, mattor, klädsel och mycket mer, låg temperatur: skum, papper och andra ömtåliga material
Temp. Räckvidd-20 grader till 140 grader F.
DraghållfasthetInte specificerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4365
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)38.74
Fartygets bredd (cm)26.04
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skalstyrka: Ej specificerad
    • Egenskaper: Allmänt, justerbar temperatur, kan användas i lägre temperaturapplikationer

Produktvarianter

ProduktModellAnsökan tidFärgDiameterLängdTemp. RäckviddPris
SUREBONDER DT-6 Hot Melt Lim Stick Clear 7/16 x 4 Tum PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sek.Rensa7 / 16 "4"-20 grader till 140 grader F.23SEK
SUREBONDER 711R15-5P Hot Melt Lim Stick Tan 7/16 x 15 Tum PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sek.Brun / bärnsten7 / 16 "15 "-20 grader till 130 grader F.507SEK
SUREBONDER 711R15-25P Hot Melt Lim Stick Stick Tan 7/16 x 15 tum PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sek.Brun / bärnsten7 / 16 "15 "-20 grader till 130 grader F.2 340 kr
SUREBONDER 725R10-1P Hot Melt Lim Stick Stick Clear 7/16 x 10 tum PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sek.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.102SEK
SUREBONDER 725R10-5P Hot Melt Lim Stick Stick 7/16 x 10 tum PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sek.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.476SEK
SUREBONDER 725R10-25P Smältlim 7/16 x 10 tum PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sek.Rensa7 / 16 "10 "-20 grader till 140 grader F.2 112 kr
SUREBONDER Q601-5P Hot Melt Lim Stick Tan 5/8 x 10 tum PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sek.Brun / bärnsten5 / 8 "10 "-20 grader till 150 grader F.727SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUREBONDER Q725LM-25P smältlimstift klar 5/8x10 tum PK265
3 464 kr /enhet