JUSTRITE HPLC-avfallsburkar

Konstruerad för att underlätta ett fritt flöde av lösningsmedel och handsfree-drift i pumpmatade eller gravity-flow HPLC-avfallshanteringstjänster. Har ventilerade snabbkopplingsbeslag som automatiskt stängs när de kopplas loss för att förhindra att ånga eller vätska släpper ut. Kom i genomskinlig färg för enkel kontroll av vätska

Filter

JUSTRITE -

HPLC säkerhetsavfallsburkar

StilModellRör inuti Dia.KapacitetFyll Häll Hål StorlekMonteringsmaterialHöjdO-ringsmaterialUtanför Dia.FormaPris (ex moms)
A12160-1 gal.1.45 "polypropylen12.75 "-7.75 "Oval4 903 SEK
B127701 / 4 "5 gal.3.65 "Rostfritt stål20 "PTFE12 "Runda14 929 SEK
CBY127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Runda10 252 SEK
DBY127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Runda9 316 SEK
CPP127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Runda8 160 SEK
EPP127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Runda7 794 SEK
CTF127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Runda14 175 SEK
DTF127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Runda13 388 SEK
C121653 / 8 "2 gal.3.65 "Rostfritt stål, polypropen14.75 "EDPM12 "Runda10 123 SEK
B127713 / 8 "5 gal.3.65 "Rostfritt stål20 "PTFE12 "Runda14 004 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?