DEVILBISS HVLP-sprutpistoler

Filter

DEVILBISS -

HVLP-sprutpistoler

DeVilbiss sprutpistoler med högt volym (HVLP) är konstruerade för att aerosolisera och driva färg vid låga tryck med hög luftvolym; perfekt för tillverkning och målning. Dessa FLG4-sprutpistoler har en sifon för snabb och områdesfokuserad leverans av sprayfärg och flera hastighetsinställningar för önskad drift. Varianter med luftförbrukning från 3 CFM till 22 CFM och tyngdkraftsmatning, sugmatning, sifon & tryckmatarkopp finns tillgängliga på Raptor Supplies.

StilModellLuftkonsumtionMunstycksstorlekMönsterstorlekPris (ex moms)
AEGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "8 095 SEK
BCOMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"9 203 SEK
CJGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "11 025 SEK
DFLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "6 921 SEK
EFLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "7 324 SEK
FFLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "6 625 SEK
GEXL-620G-1816.0 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm12 "16 200 SEK
HJGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "11 377 SEK
CJGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "11 500 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?