Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC H7220 Hydraulslang Termoplast 1/4 20 fot | AD6MRX 46C583

ENERPAC H7220 Hydraulslang Termoplast 1/4 20 fot

Finns i lager
Artikel: AD6MRX Modell: H7220Korsreferens: 46C583
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
10 287 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
Slutmontering 23 / 8 "
End One Coupler Storlek3 / 8 "
End One kopplingstypNPTF
End Two Coupler Storlek3 / 8 "
Änd två kopplingstypNPTF
Inuti Dia.0.25 "
Längd20 ft.
Materialtermoplast
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitet11.78 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917330000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellEnd One Coupler StorlekLängdOljekapacitetPris
ENERPAC H7206 Hydraulslang Termoplast 1/4 6 fot | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. i.3 353 kr
ENERPAC H7210 Hydraulslang Termoplast 1/4 10 fot | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 cu. i.5 032 kr
ENERPAC HC7206Q Hydraulslang Termoplast 1/4 6 fot | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. i.3 501 kr
ENERPAC HC7206 högtryckshydraulisk slang, 1/4 tum innerdiameter | AE7YJN 6BU60 HC72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. i.3 392 kr
ENERPAC H7202 Hydraulslang Termoplast 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 ft.1.18 cu. i.1 833 kr
ENERPAC H7203 Hydraulslang Termoplast 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 cu. i.2 844 kr
ENERPAC HC7206B Hydraulslang Termoplast 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 cu. i.5 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC H7220 Hydraulslang Termoplast 1/4 20 fot
10 287 kr /enhet