Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC HC7206 högtryckshydraulisk slang, 1/4 tum innerdiameter | AE7YJN 6BU60

ENERPAC HC7206 högtryckshydraulisk slang, 1/4 tum innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AE7YJN Modell: HC7206Korsreferens: 6BU60
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
3 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
End One Coupler Storlek3 / 8 "
End One kopplingstypNPTF
End Two CouplerCH604
Inuti Dia.0.25 "
Längd6 ft.
Materialtermoplast
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitet3.54 cu. i.
Säkerhetsfaktor4:1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod3917390010
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Enerpac HC7206 hydraulslang för överföring av vatten- och petroleumbaserade vätskor i hydraulsystem för gruv- och anläggningstillämpningar
    • Termoplastisk konstruktion med polyuretanöverdrag & kolstålförstärkning för hög hållfasthet, flexibilitet och skydd mot skärsår i tuffa industriella miljöer
    • Dragavlastningsskydd av vinyl på båda ändarna av slangen för att skydda mot påkänningar och axiella spänningar
    • Visar låg volymetrisk expansion under tryck för ökad effektivitet
    • Maximalt arbetstryck på 10000 psi
    • Säkerhetsfaktor 4:1 för risksäker drift

Vanliga frågor och svar:

F. Hur byter man ut en slang med denna Enerpac HC7206-slang?

A.

  • Släpp först trycket i hydraulsystemet och stäng av strömförsörjningen.
  • Identifiera sedan den felaktiga slangen genom att inspektera den för slitage, läckor eller skador.
  • Placera sedan ett avloppskärl under slanganslutningen för att undvika spill av vätskor.
  • Lossa sedan och ta bort kopplingarna som håller fast slangen.
  • Ta försiktigt bort den gamla slangen från dess anslutningar, notera dess dragning och längd.
  • Klipp senare av ersättningsslangen till önskad längd, om det behövs, med hjälp av en slangavskärare.
  • Installera slutligen Enerpac hydraulslang genom att ansluta den till lämpliga hydraulanslutningar.

F. Hur är man säker när man byter ut en hydraulslang?

A. Hydraulvätska är giftig och kan orsaka hudproblem. Bär därför alltid handskar och skyddsglasögon när du byter slang. Bär också kappor med långa ärmar eller byxor.

Produktvarianter

ProduktModellEnd One Coupler StorlekLängdOljekapacitetPris
ENERPAC H7206 Hydraulslang Termoplast 1/4 6 fot | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. i.3 353 kr
ENERPAC H7210 Hydraulslang Termoplast 1/4 10 fot | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 cu. i.5 032 kr
ENERPAC H7220 Hydraulslang Termoplast 1/4 20 fot | AD6MRX 46C583 H72203 / 8 "20 ft.11.78 cu. i.10 287 kr
ENERPAC HC7206Q Hydraulslang Termoplast 1/4 6 fot | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. i.3 501 kr
ENERPAC H7202 Hydraulslang Termoplast 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 ft.1.18 cu. i.1 833 kr
ENERPAC H7203 Hydraulslang Termoplast 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 cu. i.2 844 kr
ENERPAC HC7206B Hydraulslang Termoplast 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 cu. i.5 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC HC7206 högtryckshydraulisk slang, 1/4 tum innerdiameter
3 392 kr /enhet