SQUARE D IEC kompletterande skydd

Square D D-kurva tvåpoliga IEC-tilläggsskydd löser ut omedelbart när strömbelastningen överstiger tio till 20 gånger enhetens klassificering. Dessa brytare monteras bekvämt på en standard 35 mm DIN-skena och är UL 1077 listade för att motstå skador på grund av överströmmar och kortslutningar.

Filter

SQUARE D -

IEC kompletterande skydd: C-kurva

Square D IEC kompletterande skydd ger kortslutnings- och överbelastningsskydd till känsliga elektriska kretsar och är idealiska för växlar, panel, motorstyrcentraler och bussningsapplikationer. De har en termomagnetisk utlösning för att ge långsiktigt och ögonblickligt strömbegränsande skydd och DIN-skenmontering för aluminium / koppartrådar i storlekar mellan 22 & 2 AWG. De är också utrustade med klämplintar som säkerställer smidig installation. Dessa CSA-certifierade och UL-listade kompletterande IEC-skydd finns i 1, 2 & 3-poliga konfigurationer på Raptor Supplies.

StilModellAmpsDC-spänningsvärdeMin. TrådstorlekAntal polerBreddPris (ex moms)
AMGN615044250 VDC15 AWG10.71 "330 SEK
AMGN615055250 VDC14 AWG10.71 "2 942 SEK
BMGN615255500 VDC14 AWG21.42 "5 650 SEK
AMGN6150913250 VDC10 AWG10.71 "2 254 SEK
BMGN6153015500 VDC14 AWG21.42 "5 469 SEK
AMGN6151015250 VDC14 AWG10.71 "2 775 SEK
BMGN6153430500 VDC10 AWG21.42 "5 650 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?