RULAND MANUFACTURING Käftkopplingsspindlar

Konstruerad för användning med kopplingsnav för rörelseöverföringsoperationer i produktions- och bearbetningsapplikationer. Har polyuretankonstruktion för att tåla höga belastningar och stötar med extra hållbarhet

Filter

RULAND MANUFACTURING -

Böjda käftkopplingsspindlar, polyuretan

Ruland Manufacturing kopplingsspindlar med böjda käftar är designade för att dämpa stötar och hantera felinriktning (vinkel, parallell och axiell) mellan kopplingsnav. Spindelkopplingarna passar mellan två kopplingsnav för en säker anslutning. De är gjorda av polyuretan, kräver ingen smörjning och tål smuts, sand, fett, olja & fukt. Dessa kopplingsinsatser används med kopplingsnav och kan hantera vridmoment upp till 8000 RPM. Välj från ett brett utbud av kopplingsspindlar, tillgängliga med 4 och 6 armar på Raptor Supplies.

StilModellUtanför Dia.FärgKopplingsstorlekStorlekVridmomentTorsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)BreddArtikelPris (ex moms)
AJD10 / 15-92Y-GulJC10 / MJC15-5 tum. Lbs.0.2700.197 "Käftkopplingsinsats251 SEK
BJD10 / 15-98R-RedJC10 / MJC15-8 tum. Lbs.0.1210.197 "Käftkopplingsinsats243 SEK
CJD16 / 25-85B-BlåJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 tum. Lbs.0.1080.333 "Käftkopplingsinsats448 SEK
AJD12 / 19-92Y-GulJC12 / MJC19-9 tum. Lbs.0.2570.25 "Käftkopplingsinsats300 SEK
DJD36 / 57-98R-RedJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-410 tum. Lbs.0.0030.75 "Käftkopplingsinsats1 050 SEK
BJD16 / 25-98R-RedJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 tum. Lbs.0.0240.333 "Käftkopplingsinsats329 SEK
BJD12 / 19-98R-RedJC12 / MJC19-15 tum. Lbs.0.1140.25 "Käftkopplingsinsats309 SEK
EJD26 / 41-92Y-GulJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-97 tum. Lbs.0.0120.542 "Käftkopplingsinsats499 SEK
EJD36 / 57-92Y-GulJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-285 tum. Lbs.0.0040.75 "Käftkopplingsinsats1 083 SEK
CJD10 / 15-85B-BlåJC10 / MJC15-2.4 tum. Lbs.0.4500.197 "Käftkopplingsinsats307 SEK
AJD16 / 25-92Y-GulJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 tum. Lbs.0.0670.333 "Käftkopplingsinsats327 SEK
DJD26 / 41-98R-RedJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-165 tum. Lbs.0.0060.542 "Käftkopplingsinsats501 SEK
FJD21 / 33-98R1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Käftkopplingsspindel369 SEK
AJD21 / 33-92Y1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Käftkopplingsspindel364 SEK
GJD21 / 33-85B1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Käftkopplingsspindel529 SEK
HJD32 / 51-98R2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Käftkopplingsspindel774 SEK
IJD32 / 51-92Y2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Käftkopplingsspindel820 SEK
RULAND MANUFACTURING -

Uretan Spider Jc12 / mjc19 Kopplingsstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
JD12/19-85BAC9NNH410 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?