AMERICAN LOCK Nycklade olika hänglås

Filter

AMERICAN LOCK -

Nyckelade olika standard hänglås

StilModellPris (ex moms)
AA3650D285KD718 SEK
BA3650D035KD716 SEK
CA3650D125KD716 SEK
DA3650D045KD718 SEK
AMERICAN LOCK -

Nyckelade olika långa hänglås

StilModellPris (ex moms)
AA3651D285KD746 SEK
BA3651D035KD741 SEK
CA3651D045KD741 SEK
DA3651D125KD744 SEK
AMERICAN LOCK -

Hänglås med tangent

American Lock-tangentlås använder olika nycklar för att öppna det löstagbara låset för att förhindra stöld och vandalism i kommersiella och industriella anläggningar. Dessa enheter har stål / rostfritt stålkonstruktion med förkromad yta för maximal motståndskraft mot skärning, sågning och korrosion. De har en härdad metallschackel som lindar runt häftklammer, öglor, kedjor eller andra låsfäste innan de går i kontakt med låset. Dessa hänglås är dessutom integrerade med en 5-polig låsmekanism med flera unika nyckelmönster och finns i förlängda och öppna schacklar på Raptor Supplies.

StilModellSchackeltypKroppens tjocklekKroppsbreddväderbeständighetÅterställningsbarBygelkonfigurationShackle Dia.SchackelhöjdPris (ex moms)
AA5202Utökad3 / 4 "1.75 "KorrosionsbeständigJaUtökad5 / 16 "3"519 SEK
BA5102Utökad3 / 4 "1.5 "KorrosionsbeständigJaUtökad1 / 4 "3"469 SEK
CA5200Öppen3 / 4 "1.75 "Överlägsen korrosionsbeständighetJaÖppen5 / 16 "1.125 "474 SEK
DA5100Öppen3 / 4 "1.5 "KorrosionsbeständigJaÖppen1 / 4 "1"417 SEK
EA50Öppen7 / 8 "2"KorrosionsbeständigNejÖppen3 / 8 "1.125 "396 SEK
AMERICAN LOCK -

Icke-återvinningsbart hänglås, nycklat annorlunda

StilModellKroppsfärgBody MaterialFärgBygelkonfigurationSchackelhöjdBygelmaterialSchackeltypPris (ex moms)
AA42TAGGoldMässingGoldÖppen3"Härdad BorÖppen413 SEK
BA41TAGGoldMässingGoldÖppen1.5 "Härdad BorÖppen434 SEK
CA31SilverAluminiumSilverÖppen1.5 "Härdat borlegerat stålÖppen307 SEK
DA30SilverAluminiumSilverÖppen1"Härdat borlegerat stålÖppen247 SEK
EA32SilverAluminiumSilverUtökad3"Härdat borlegerat stålUtökad311 SEK
AMERICAN LOCK -

Hänglås med Bumpstop

StilModellBody MaterialKroppsbreddFärgShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialväderbeständighetPris (ex moms)
AASL40NMässing1.5 "Mässing1 / 4 "1"BorlegeringHög korrosionsbeständighet473 SEK
BA5200GLNStål1.75 "Silver5 / 16 "1.125 "Härdat borlegerat stålÖverlägsen korrosionsbeständighet434 SEK
CA5200GLWNStål1.75 "Silver5 / 16 "1.125 "Härdat borlegerat stålÖverlägsen korrosionsbeständighet476 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?