Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN LOCK A41TAG Hänglås med nyckel 1-1 / 2 tum H 5-stifts borlegering | AD7KVP 4EZN7

AMERICAN LOCK A41TAG Hänglås med nyckel med olika 1-1/2 tum H 5-stift borlegering

Finns i lager
Artikel: AD7KVP Modell: A41TAGKorsreferens: 4EZN7
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
434SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås som inte kan återställas
KroppsfärgGold
Kroppshöjd1 13 / 16 "
Body MaterialMässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgGold
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypNyckelord annorlunda
Antal nycklar2
Antal stift5
Öppnar med nyckelnr.25314
ÅterställningsbarNej
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationÖppen
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1.5 "
BygelmaterialHärdad Bor
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRektangulär
väderbeständighetÖverlägsen korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8301104000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgBody MaterialFärgBygelkonfigurationSchackelhöjdBygelmaterialSchackeltypPris
AMERICAN LOCK A30 Hänglås nyckelformat 1 tum H 5-stifts borstål | AC7VHK 38W786 A30SilverAluminiumSilverÖppen1"Härdat borlegerat stålÖppen247SEK
AMERICAN LOCK A31 Hänglås nyckelformat 1-1 / 2 tum H 5-stifts borstål | AC7VHM 38W788 A31SilverAluminiumSilverÖppen1.5 "Härdat borlegerat stålÖppen307SEK
AMERIKANSKT LÅS A32 Hänglås Keyed Different 3 Inch H 5 Pin Boron Steel | AC7VHP 38W790 A32SilverAluminiumSilverUtökad3"Härdat borlegerat stålUtökad311SEK
AMERICAN LOCK A42TAG Hänglås med nyckel 3 mm H 5-stifts borlegering | AD7KVR 4EZN9 A42TAGGoldMässingGoldÖppen3"Härdad BorÖppen413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN LOCK A41TAG Hänglås med nyckel med olika 1-1/2 tum H 5-stift borlegering
434SEK /enhet