GREENLEE Knockout hålslag

Inkluderar ett brett utbud av Greenlee Tools knockout-stansar och hastighetsstansar som används för att göra hål i stål, aluminium, glasfiber och plast. Finns i olika hålstorlekar och typer

Filter

GREENLEE -

Dragbult 10 gauge mittbult

StilModellTypPris (ex moms)
A7212SP14Utslagsslag1 016 SEK
B7212SP13Lång898 SEK
GREENLEE -

Stämplar

StilModellFunktion HålstorlekPris (ex moms)
A7212SP-2PFör stanshål i mjukt stål, aluminium, glasfiber eller plast2"2 219 SEK
B7212SP-1PFör stanshål i mjukt stål, aluminium, glasfiber eller plast1"937 SEK
C7212SP-3 / 4PFör stanshål i mjukt stål, aluminium, glasfiber eller plast3 / 4 "797 SEK
D724Slår hål och rullar kanter manuellt-2 848 SEK
GREENLEE -

Rund knockout slag

StilModellHålstorlekPris (ex moms)
A730BB-3/43 / 4 "1 506 SEK
B745H-1/27 / 8 "4 467 SEK
GREENLEE -

Fyrkantiga knockoutslag

StilModellHålstorlekTypAnvänd medPris (ex moms)
A600161"Hålslagning med fyrkantiga hålManuell skiftnyckel eller hydraulisk förare8 246 SEK
B600191-13 / 16 "Endast hydrauliska drivenheterEndast hydrauliska drivenheter22 778 SEK
A600011 / 2 "Hålslagning med fyrkantiga hålManuell skiftnyckel eller hydraulisk förare6 210 SEK
A610073 / 4 "Hålslagning med fyrkantiga hålManuell skiftnyckel eller hydraulisk förare6 535 SEK
StilModellHålstorlekAntal stiftPris (ex moms)
A2290.787 x 0.982 x 0.469 "916 077 SEK
ARS2321.655 x 1.853 x 0.469 "2516 365 SEK
GREENLEE -

Knockout slag

StilModellHålstorlekArtikelPris (ex moms)
AK2PM-0305-Utslagsslag843 SEK
B745H-2-1 / 2-Knockout Punch Set8 856 SEK
C745H-3-Knockout Punch Set9 470 SEK
D745H-3-1 / 2-Knockout Punch Set13 037 SEK
E745H-4-Knockout Punch Set14 285 SEK
FK2P-2-B-Utslagsslag1 487 SEK
GK2P-3/4-Utslagsslag738 SEK
HK2P-1-1/4-B-Utslagsslag966 SEK
IK2P-1-B-Utslagsslag722 SEK
J351781"Utslagsslag1 423 SEK
J067271 / 2 "Utslagsslag1 327 SEK
GREENLEE -

Knockout-slag

Greenlee knockout stansar för stansning av hål i rörstorlek i glasfiber, aluminium, mjukt stål och plast arbetsstycken. Dessa knockouts är lämpliga för användning med hydrauliska och batteridrivna drivenheter och har en konstruktion av kollegerat stål för att minimera slitage vid upprepad användning. De är nickelpläterade för hög nötningsbeständighet och utvalda modeller har No-Thread stansdesign för att eliminera risken för korsgängning. Välj från ett brett utbud av dessa knockout-stansar, tillgängliga i 7/8, 1-7/32, 2-7/8, 3-1/2, 4-1/2 och 4 tums hålstorlekar.

StilModellHålstorlekArtikelAnvänd medPris (ex moms)
A730BB-1-1/2-Utslagsslag-2 179 SEK
B745H-2-Utslagsslag-9 977 SEK
C737BB-Kit-5 065 SEK
D231-Utslagsslag-15 588 SEK
E7212SP-1-7 / 32P1-7 / 32 "UtslagsslagTillverkare Nr 7212SP-1-7 / 32D, 7212SP11, LS50L eller hydraulisk ram955 SEK
F7212SP-2-1 / 2P2-7 / 8 "UtslagsslagTillverkare Nr 7212SP-2-1 / 2D, 7212SP11, LS50L eller hydraulisk ram2 476 SEK
G7212SP-3P3-1 / 2 "UtslagsslagTillverkare Nr 7212SP-3D, 7212SP11, LS50L eller hydraulisk ram3 624 SEK
H7212SP-1 / 2P7 / 8 "UtslagsslagTillverkare Nr 7212SP-1 / 2D, 7212SP14, LS50L eller hydraulisk ram638 SEK
GREENLEE -

Hastighetsstansar, 10 mätare

Greenlee 10 gauge speed stansar är idealiska för att stansa hål i aluminium, glasfiber, mjukt stål eller plast arbetsstycken. Dessa stansar har en gängfri stansdesign för att förhindra korsgängning och en innovativ SPEED LOCK-mekanism för att säkra stansarna på plats. De tillåter upp till 3 gånger snabbare installation och demontering och finns i hålstorlekar på 1-1/2 & 1-1/4 tum.

StilModellHålstorlekPris (ex moms)
A7212SP-1-1 / 2P1-1 / 2 "1 670 SEK
B7212SP-1-1 / 4P1-1 / 4 "1 343 SEK
GREENLEE -

Stansar, D -formade

Greenlee D-formade stansar används med manuella skiftnycklar eller hydrauliska drivdon för installation av strömbrytare eller instrument. De har centreringsmärken för hålinriktning och finns i hålstorlekarna 0.625 x 0.594, 0.75 x 0.703 och 0.769 x 0.642 tum.

StilModellHålstorlekTypPris (ex moms)
A610800.625 x 0.594 "D-formad6 754 SEK
A610830.750 x 0.703 "D-formad6 913 SEK
A610860.769 x 0.642 "Dubbel D-formad6 575 SEK
GREENLEE -

Rita dubbar, 3/4 tum, 10 mätare

Greenlee dragdubbar är idealiska för att stansa hål i mjukt stål, aluminium, glasfiber eller plast arbetsstycken. Dessa 3/4 tum, 10 gauge dubbar har en gängfri stansdesign för att eliminera korsgängning och en innovativ SPEED LOCK-mekanism för att snabbt säkra stansarna på plats. De tillåter upp till 3 gånger snabbare installation och demontering och är gjorda av kolstål med svart oxidfinish för korrosionsbeständighet.

StilModellPris (ex moms)
A7212SP111 209 SEK
A7212SP121 259 SEK
GREENLEE -

Knockout dör

Greenlee knockout-munstycken används med stansar för att stansa hål i rörstorlekar i arbetsstycken av glasfiber, aluminium, mjukt stål och plast. Dessa dynor är lämpliga för användning med hydrauliska och batteridrivna drivenheter och har enkel design i ett stycke som möjliggör snabb installation och demontering. Välj från ett brett utbud av dessa knockout-matriser, tillgängliga i 7/8, 1-7/32, 2-7/8, 3-1/2 och 4 tums hålstorlekar.

StilModellHålstorlekAnvänd medPris (ex moms)
A7212SP-1-7 / 32D1-7 / 32 "Tillverkare Nr 7212SP-1-7 / 32P, 7212SP11, LS50L eller hydraulisk ram642 SEK
B7212SP-2-1 / 2D2-7 / 8 "Tillverkare Nr 7212SP-2-1 / 2P, 7212SP11, LS50L eller hydraulisk ram1 826 SEK
C7212SP-3D3-1 / 2 "Tillverkare Nr 7212SP-3P, 7212SP11, LS50L eller hydraulisk ram2 561 SEK
D7212SP-4D4"Tillverkare Nr 7212SP-4P, 7212SP11, LS50L eller hydraulisk ram5 243 SEK
E7212SP-1 / 2D7 / 8 "Tillverkare Nr 7212SP-1 / 2P, 7212SP14, LS50L eller hydraulisk ram338 SEK
GREENLEE -

Hydraulisk hylsadapter, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
1557SSAD3MYN1 700 SEK
GREENLEE -

Speed ​​Punch Lock, 3/4 tums ledningsstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
SP-LOCKAD3MYP1 444 SEK
GREENLEE -

Punch Knockout Oil Tight, 1-7/32 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
740H-1-7/32 Oil-TightAD6YNT6 263 SEK
GREENLEE -

D Stansenhet, storlek 0.5 x 0.469 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
60077AD8DHE6 376 SEK
GREENLEE -

Låsadapter, 1.63 tums diameter, kolstål

ModellArtikelPris (ex moms)
SP-LOCK2AF9NPB1 397 SEK
GREENLEE -

Rund Knockout Punch Kit, 1/2 till 1-1/4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
735BBAD2VBY5 370 SEK
GREENLEE -

Knockout Punch, Rund, 3 1/2 Inch Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
739BBCM9TDJ-
RFQ
GREENLEE -

Knockout stansenhet, 7/8 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
7211BB-1/2CM9TDK-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?